カテゴリ
- 作業工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- HIROSE(ヒロセ電機)(41)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- SMC(29)
- ホンダ(26)
- イマオコーポレーション(25)
- ガステック(25)
- ハンマーキャスター(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- omron(オムロン)(20)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- RS PRO(18)
- 三友(17)
- ダイケン(15)
- EIKO(栄工舎)(15)
- イスカル(11)
- 三菱マテリアル(11)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- サンワサプライ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hr10」の検索結果

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ヘックスローブレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ガードフック付ハンドランプ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。電源(V)100スイッチあり口金E26コード長さ(m)0.3フックあり使用場所屋内電球の種類耐震球
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
名札リングホルダー(ハードタイプ)
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷鍵の集中管理に便利なキーワイヤータイプです。 10色展開で、さまざまな鍵を一括管理しながら、一目で見わけることができます。 鍵や小物の管理に便利です。 リングの先端が内側に曲がっており、つけ外しに便利です。 文字が書けるシート付です。用途鍵や小物の管理に。トラスコ品番194-9895幅(mm)27材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、リング部:スチール色白、赤、青、緑、オレンジ、空、ピンク、黄緑、黒質量(g)39間口(mm)14縦(mm)120横(mm)80アズワン品番64-8730-59内径(mm)14
ハンドリーマ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ガードフック付クリップランプ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。仕様樹脂グリップ付電源(V)100口金E26本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2コード長さ(cm)30電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球
引手(丸型)
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本材質/仕上ステンレス