カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ARCOLECTRIC(73)
- ARCOL(OHMITE)(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- AHS(31)
- KITO(キトー)(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ナリカ(12)
- NEC(11)
- CKD(11)
- 日動工業(10)
- コーセル(7)
- omron(オムロン)(6)
- 日東工器(6)
- JFEアドバンテック(5)
- シャープ(5)
- セキスイ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ハリケーン(5)
- ブランドをもっと見る
「hs50」の検索結果

高性能ホース12X16mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷内径(Φmm)12.5使用流体水材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(Φmm)17色ブルー特性耐寒/耐圧最高使用圧力(MPa)0.78使用温度範囲(℃)0~60
自在引掛けピンスパナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
薬用ハンドソープ ムース状
TRUSCO¥989税込¥1,0881本当日出荷100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。用途手指の殺菌・消毒・洗浄。色透明タイプムース状容量(L)0.5主成分ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
吸盤 横溝タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷突起部に溝がついた吸盤です。柔らかい樹脂を使用しておりますのでしっかり吸着します。お店やオフィスの光沢のある平面(ガラス面・鉄面・アルミ面・プラスチック面など)にしっかりと吸着します。用途ペナントやPOP、小さな看板などを吊下る補助具として。適合横溝タイプ材質塩化ビニール(PVC)色透明摘要横溝タイプ高さ(mm)6溝深さ(mm)1.5
自在引掛けスパナ
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
蓄光ノンスリップテープ
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。一般的な平面でご使用ください。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。一般ビル・一般屋内外の階段など。乗り物などのステップに。非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
手締め結束ベルト しめしめセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。用途梱包、荷造り。太物ケーブル(ラックの固定)の結束。土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。パイプ類の束ね、シートの固定。材質ベルト・クリップ:ナイロン66色白摘要セット破断強度(kg)40仕様(適合温度範囲℃)-20 ~ 80
刷毛E-GRIP 万能用
TRUSCO(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)