カテゴリ
- 切削工具(20)
- 物流用品(10)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- イトーキ(73)
- KOA(19)
- HOTO(12)
- イスカル(10)
- 摂津金属工業(6)
- EVANS(6)
- KSフィルター(5)
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- 3M(スリーエム)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カンツール(4)
- Phottix(フォティックス)(4)
- ヒット(東邦工機)(4)
- SMC(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- SIGHTRON(3)
- SAMTEC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ht-t」の検索結果

ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター ハイテンキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので床面のタイヤ痕を軽減できます。 ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(メーカー従来品比) ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。 ハイテン材を使用して軽量化をはかりました。材質金具:ハイテン材(スチール)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ハイテン材(スチール)ホイールグレーゴム取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(並目) (中 )
TRUSCO(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中精度JIS3級表面処理ノンコーディング
ハンドタップ ウイットねじ用・SKS
TRUSCO(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端中精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
ハンドタップセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット(3本)当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781セット(21個)当日出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(19個)ほか当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング