カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ホンダ(28)
  • SMC(24)
  • セキスイ(11)
  • アズワン(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • ホームテイスト(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ダイケン(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • トヨタ(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • 東製作所(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht90」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO

    透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
    用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
  • パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル TRUSCO

    パネルコンテナラック HTシリーズ用パネル

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    仕様転倒防止金具:無
  • 鋼鉄製平台車 TRUSCO

    鋼鉄製平台車

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール適合ストッパー900-2BAR01材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 TRUSCO

    鋼鉄製平台車

    TRUSCO
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300材質(車輪・金具)スチール特性フック引棒付材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    939,800税込1,033,780
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    319,800税込351,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • レールハンガーセット TRUSCO

    レールハンガーセット

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    バランサ、エアツール等を吊り下げることが出来、作業の効率化をはかります。
    高さ(mm)63奥行(mm)40グリーン購入法適合
  • レールハンガーセット TRUSCO

    レールハンガーセット

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
    付属品吊り下げ用フック 2個トラスコ品番467-1562適合機種TH型、THRC-1500材質スチールタイプ間口900mm用間口(mm)850耐荷重20kg
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
    材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製平台車 ブレーキ付・ロックストッパー付

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
    付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)150高さ(mm)240材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ)均等荷重(kg)500床面高さ(mm)240キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類フットブレーキ材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在