カテゴリ
- 事務用品(144)
- 物流用品(30)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(28)
- 測定用品(20)
- 作業工具(15)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 完成車(8)
- 電気材料(7)
- 切削工具(5)
- 保管用品(4)
- 安全標識(4)
- 作業服(4)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(105)
- NOK(1)
- イスカル(253)
- DIJET(ダイジェット工業)(318)
- Meltec(大自工業)(248)
- RS PRO(486)
- SMC(3,361)
- WIDIA(530)
- エスコ(859)
- オカムラ(岡村製作所)(2,499)
- カワムラサイクル(289)
- ミツヤ(272)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,985)
- 三木プーリ(1,149)
- 三菱電機(496)
- 変換名人(339)
- 大阪魂(742)
- 積水樹脂(436)
- 貝印(1,620)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「idi」の検索結果
特価
関連キーワード

強力マグネット粘着付テープ
TRUSCO(24件のレビュー)¥779税込¥8571パック(2個)当日出荷表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付きテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60テープ厚さ(mm)4特性強力表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(曜日)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
マグネット軟質カードケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
マグネット金属クリップ
TRUSCO(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。色シルバー
マグネットシート
TRUSCO(11件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力
強力マグネットフック 固定タイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
強力マグネットフック 丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654



マグネット式メモクリップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。材質ABS樹脂質量(g)11縦(mm)40横(mm)30使用磁石ネオジム磁石
マグネットロール (のり付)
TRUSCO(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様片面粘着剤付材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強力



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表



マグネット式見出しプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10枚)当日出荷マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。商品タイプ見出し
αマルチクリーナー(強力洗浄剤)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか当日出荷各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
貼るプッシュピン ”ワッポン”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15色白縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
マグネットバーロング
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。トラスコ品番783-7135材質ABS樹脂長さ(mm)430幅(mm)18厚さ(mm)7色白質量(g)69寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)430×18×7保持枚数10使用磁石等方性マグネット
マグネットシート のりなし
TRUSCO¥859~税込¥945~1枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウム・フェライト長さ(mm)300幅(mm)250タイプのりなし寸法(縦×横)(mm)300×250RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
吸着ホワイトボードシート
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から3日以内出荷ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応




マグネットポケット
TRUSCO¥859~税込¥945~1枚当日出荷マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。厚さ(mm)0.8
カラーマグネットロール(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷薄くて軽量なのでカットなどの加工がしやすく、持ち運びも楽です。用途倉庫の棚表示やオフィス・工場内でのサイン・看板・名札など、幅広い用途で使用できます。仕様異方性マグネット材質異方性マグネット・PVC色白長さ(m)10規格ツヤ無しテープ厚さ(mm)0.4特性強力
スチールペーパー のり付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。用途建材、POP、ディスプレイなどに。材質スチール、コート紙厚さ(mm)0.2タイプのり付RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック 回転タイプ
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷ネオジウムを使用した小型強力マグネットフックです。360°回転します。天井にも取り付け可能です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番402-1258材質ネオジム磁石厚さ(mm)23色シルバー直径(Φmm)21耐荷重(kg)平行/2、垂直/3縦(mm)53横(mm)23
マグネットダブルカラーシート 赤・白
TRUSCO¥329税込¥3621セット(6枚)当日出荷表裏違う色のマグネットシートです。両面使用可能です。出欠管理用として最適です。トラスコ品番414-4856セット内容大シート3枚+小シート3枚材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)70(大)50(小)幅(mm)30厚さ(mm)1色赤/白質量(g)25規格ツヤ無し商品タイプ両面





マグネットシート艶無
TRUSCO¥249~税込¥274~1枚当日出荷ハサミで自由にカットが可能です。 名前やラベル表示など油性マーカーで書き込みできます。長さ(mm)300厚さ(mm)0.8規格ツヤ無し
ワンタッチペーパーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。付属品木ねじ色白保持枚数A4用紙10枚


アルミマグネットバースリム
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
強力マグネットフック 角型
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6654材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ幅(mm)35厚さ(mm)27色シルバー質量(g)48吸着力(N)50外径34特性前後スウィング最大荷重(kg)(平行)1.9、(垂直)9.52018年トラスコ掲載ページ10 0654


マグネットポケットA4用深型
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。ポケットが深いので中に入れた書類等が手前に倒れにくいです。材質マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙長さ(mm)300幅(mm)240厚さ(mm)0.8高さ(mm)300奥行(mm)上部30下部12規格A4ポケット寸法(mm)280×30
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら