カテゴリ
- 電気材料(2)
- ケーブルタイ/結束バンド(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
長さ(mm)
- 99(2)
- 142(2)
- 188(2)
- 203(2)
- 246(2)
- 249(2)
- 290(2)
- 292(2)
- 368(2)
- 450(2)
- 531(2)
- 777(1)
特性
- 耐候(1)
材質
- ナイロン(2)
最大結束径(Φmm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 200~250未満(1)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
85
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
- 3M(スリーエム)(1)
- CF POSH(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 芝軽粗材(1)
「insulok」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
ナイロン結束バンド(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85