絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 日本規格協会(10)
- JSグループ(4)
- ユニット(6)
- JOHNAN(8)
- ノーブランド(71)
- エクシア(69)
- ゼネラルサプライ(41)
- フェルコ(20)
- 京セラ(12)
- セキスイ(12)
- ゼネラル(11)
- REX(レッキス工業)(5)
- ユニオンツール(5)
- RS PRO(5)
- エネックス(3)
- ABC商会(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- マリンテック(2)
- ブランドをもっと見る
「iso14001」の検索結果
特価

緊急時油処理キット
TRUSCO¥9,698~税込¥10,668~1セット当日出荷から翌々日出荷ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。用途オイル用(水は吸いません)材質植物系天然繊維主体対応オイル
防振パット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から翌々日出荷使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製色黒ゴム硬度55°±5
アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械仕様ISO14001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)600
丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。用途足ゴム、ストッパーなど仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形接続方式片端おねじ材質(金具)SS400材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度50~60°適合用途防振/緩衝
軽量防振ゴム
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製形状丸形材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400接続方式めねじ・プレート材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度47°適合用途防振