カテゴリ
- 物流用品(1)
- アイタイプ繊維スリング(1)
絞り込み
幅(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 150(1)
ブランド
- TRUSCO
- シライ(2)
- 田村総業(2)
- 大洋製器工業(1)
- テザック(1)
- KITO(キトー)(1)
- 丸善織物(1)
- オーエッチ工業(1)
- コンドーテック(2)
- セキスイ(1)
長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
使用荷重(t)
- 0.8(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
- 5(1)
最大使用荷重(t)
- 0.8(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2.5(1)
- 3.2(1)
- 5(1)
種別

両端アイ形(1)
両端アイ形
等級
- JIS3等級(1)
JIS3等級
JIS規格
- 適合品(1)
適合品
材質
- ナイロン(1)
ナイロン
「ive-25」の検索結果

ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級