カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(7)
  • BOURNS(32)
  • CKD(76)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(39)
  • SMC(1,555)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
  • イマオコーポレーション(58)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(44)
  • スバル(66)
  • スリーピース(70)
  • トヨタ(44)
  • ホンダ(154)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • 住友重機械工業(107)
  • 旭精工(31)
  • 東正車輛(28)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j150」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
  • ナイロン結束バンド(標準タイプ) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(100本)
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋内用材質標準ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-59~85
  • プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車自在金具付

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
  • αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車自在

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタン自在車 TRUSCO

    プレス製ウレタン自在車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
  • ケーブルタイ TRUSCO
    ブラック
    ホワイト

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥469~税込¥516~
    1袋(100本)
    当日出荷
  • スクリューサポート TRUSCO

    スクリューサポート

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    高さ調整が可能で、各種クランプのサポートに最適です。
    用途クランプの高さ調節に。材質スチール(S45C)耐荷重(kN)30
  • 耐熱性フェノール車(自在車) TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-材質(車輪)フェノール穴径P(Φmm)11ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • 運搬車用取り替え自在キャスター TRUSCO

    運搬車用取り替え自在キャスター

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • 導電性ゴム車自在 TRUSCO

    導電性ゴム車自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在 TRUSCO

    プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
    用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9685材質(車輪)グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)45金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])167[170]取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)75~90取付穴径P(mm)11プレート厚(mm)4材質(金具)スチール取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150材質(ホイール)スチール取付ピッチX(mm)75~90取付座B(mm)120車輪タイプ単輪
  • 帯電防止ウレタン車 TRUSCO

    帯電防止ウレタン車

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
    用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車自在150mm TRUSCO

    耐油性ゴム車自在150mm

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式)

    TRUSCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 耐寒性ウレタン車(自在車) TRUSCO

    耐寒性ウレタン車(自在車)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
    用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン自在車 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン自在車

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
    用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9071質量(kg)1.63材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在キャスター Φ150ゴム車ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテナー用取り替えキャスター TRUSCO

    ハイテナー用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム材質(キャスター)ナイロン材質(金具)スチール
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
  • ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCO

    ポンプ式油圧ジャッキセット

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    翌日出荷
    シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
    付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • 支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。仕様継ぎ足し仕様材質スチール色シルバーねじめねじ×おねじポール径(Φmm)25.4
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷
    ストッパーなし
  • ステンレス支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ギヤプーラー用パーツ TRUSCO

    ギヤプーラー用パーツ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    適合機種TGP3型用
  • 運搬車用取り替えキャスター自在ウレタン車 TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター自在ウレタン車

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    台車用交換キャスター
    材質車輪:ウレタン材質(車輪)ウレタンストッパーなし
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付 TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)Lストッパー付

    TRUSCO
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    種別完成品材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式ストッパー有材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ハンドル側自在車輪)

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880
  • ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    8日以内出荷から34日以内出荷
    手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ハンドル側自在車輪)

    TRUSCO
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    11日以内出荷
    ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
    タイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)880特性静か、軽量
  • 鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付) TRUSCO

    鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター・ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    11日以内出荷
    前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    種別完成品材質(車輪)ウレタンキャスター4輪(自在×2、固定×2)ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール特性静か・ストッパー付材質(荷台)スチール