カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ELPA(4)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • ParkerTAIYO(76)
  • SMC(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • イシハシ精工(4)
  • エスコ(22)
  • スズキ(4)
  • ニッサン(148)
  • ホンダ(27)
  • ミヤナガ(5)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • 椿本チエイン(20)
  • 神保電器(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jd2」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCモール TRUSCO
    グレー
    ベージュ

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】 TRUSCO

    高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】

    TRUSCO
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻
    当日出荷
    蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JD級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。
    用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。仕様【テープカット】カッター材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.6色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    61日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
    用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ有テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10