カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- マキタ(1)
- ホーセイ(1)
- 加地(1)
「jip104」の検索結果
特価

αアオニスクリーナー
TRUSCO(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(420mL)ほか当日出荷強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去に。色無色透明タイプスプレータイプ使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケガキ剤αアオニスクリーナー(ノンガスタイプ)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.7本分増量でお得です。 強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。用途金型、機械部品、ガラスなどのケガキ用青ニスや白色ペイントの除去。仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付トラスコ品番819-8998種別ケガキ剤色透明容量(mL)350質量(g)390タイプノズル付使用温度範囲(℃)60以下分類ケガキ除去剤主成分溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αホワイトケガキスプレー
TRUSCO¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷切削加工時の精密ケガキ用白色塗料スプレーです。αアオニスクリーナー等で簡単に除去できます。用途黒色系の金属表面のケガキに。仕様スプレー後の状態:固体(樹脂)成分顔料、樹脂トラスコ品番123-0794種別ケガキ剤色白容量(mL)420使用温度範囲(℃)50以下分類ケガキ用塗料容器420mlスプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)210