カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(18)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- コノエ(5)
- 大阪魂(5)
- 池田金属工業(2)
- Modes(1)
「jis b 1176」の検索結果

ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(55個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(56個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(13個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(3本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(39個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO¥899~税込¥989~1パック(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(3個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(8個)ほか当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥749~税込¥824~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(22本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分10.9
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。仕様ISO5855-1:MJねじ材質/仕上KNDS4規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(10個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ
TRUSCO¥749税込¥8241パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(7個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)
TRUSCO¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(11本)ほか当日出荷から9日以内出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(26本)ほか当日出荷から9日以内出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9
六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(2本)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9