カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- KITZ(キッツ)(88)
- 東洋バルヴ(32)
- 出光NTG(4)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- エスコ(2)
- 協同油脂(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- コスモ石油(1)
- ヴァーデン(1)
「jis k2220」の検索結果

リチウム万能グリス
TRUSCO(34件のレビュー)¥479税込¥5271本(80g)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
リチウム万能グリス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。成分鉱物油トラスコ品番432-9601色クリーム容量(mL)420質量(g)407/本使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370/本ちょう度No.1容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース