カテゴリ

  • 安全保護具(18)
    • 2眼型 メガネ(3)
    • 1眼型 メガネ(10)
    • 通気孔無し ゴーグル(1)
    • 通気孔付き ゴーグル(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ミドリ安全(35)
  • 山本光学(51)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 理研オプテック(10)
  • UVEX(ウベックス)(15)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • bolle(5)
  • 重松製作所(1)
  • 日本光材(1)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • リケン(5)
  • シモン(3)
  • アゼアス(1)
  • 興研(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • トーアボージン(1)
機能
  • 機能UVカット(9)
  • 機能ひさし/サイド付(3)
  • 機能マスク併用可(4)
  • 機能メガネ併用可(6)
  • 機能レンズ交換可(3)
  • 機能曇り止め(4)
  • 機能耐衝撃性(1)
  • 機能角度調整可(1)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(6)
  • 機能鼻パッド有(2)
種類
  • 種類ゴーグル型(3)
  • 種類一眼型(6)
  • 種類二眼型(1)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(1)
  • その他(2)
  • ペトロイド・AF(2)
  • ポリカーボネート(10)
レンズ色
  • レンズ色クリア(13)
  • レンズ色グレー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis t8147」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)23機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)
    長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)158高さ(mm)60質量(g)52レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ) TRUSCO

    セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
    トラスコ品番126-3781形状ゴーグル型透明質量(g)75タイプメガネ併用可規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)仕様1通気孔付フレーム色クリア加工防曇レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
  • 2眼セーフティグラス TRUSCO

    2眼セーフティグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
    適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 飛来粉じん用セーフティゴーグル TRUSCO

    飛来粉じん用セーフティゴーグル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。
    仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
    仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番360-9332形状一眼型質量(g)42レンズ色クリア機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工JIS規格JIS T8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 一眼型保護メガネ(小型タイプ) TRUSCO

    一眼型保護メガネ(小型タイプ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
    用途飛来物作業、研磨作業。仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番479-1851長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
  • ブルーライトカットグラス TRUSCO

    ブルーライトカットグラス

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
    用途パソコン作業トラスコ品番479-1835長さ(mm)145形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401
  • アイフィット 保護メガネ TRUSCO

    アイフィット 保護メガネ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付トラスコ品番856-6901材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)幅(mm)147高さ(mm)41質量(g)32奥行(mm)142~155レンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 顔あたりの良いクッションバー付。 上ひさし、サイド付で飛来物をシャットアウト。 フレーム角度の調整可、フィット性も抜群です。 UVカット。
    仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番175-0143長さ(mm)151形状一眼型幅(mm)148高さ(mm)61質量(g)38規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、フレーム角度調整可、上ひさし・サイド付材質(フレーム)ポリアミドテンプル色ネイビーブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.4
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)フレーム色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード TRUSCO

    まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット
  • アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCO

    アイフィット 保護メガネ 小顔用

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
    用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付トラスコ品番856-6902材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)幅(mm)154高さ(mm)36質量(g)26奥行(mm)158レンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
  • 一眼型セーフティーグラス TRUSCO

    一眼型セーフティーグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。 メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様上ひさしサイド付、UVカットトラスコ品番287-1424長さ(mm)157形状一眼型幅(mm)154厚さ(mm)約30(折りたたみ時)高さ(mm)63.5質量(g)43規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能メガネ併用可、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付) TRUSCO

    セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    トラスコ品番171-4147形状ゴーグル型透明質量(g)92規格JIS T8147規格品仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)エチレンプロピレンラバー
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番433-6728材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個 TRUSCO

    まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番433-6822材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
  • 超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCO

    超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番445-6998適合機種TVF-SG材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)8レンズ色クリア適合規格JIS T8147機能防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換コーティングVFコーティングレンズ厚さ(mm)0.8
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
"jis t8147" TRUSCO 【通販モノタロウ】