カテゴリ
- 安全保護具(18)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 山本光学(50)
- ミドリ安全(35)
- UVEX(ウベックス)(15)
- 理研オプテック(10)
- YAMAZEN(山善)(6)
- リケン(5)
- bolle(4)
- 日本製紙クレシア(3)
- シモン(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- アゼアス(1)
- 興研(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- トーアボージン(1)
- 日本光材(1)
「jis-t-8147」の検索結果

一眼型セーフティグラス
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷視野の広い一眼タイプ。衝撃に強くキズつきにくいペトロイドレンズ。矯正用メガネと併用可能。顔あたりの良いクッションバー付。上ひさしサイド付。UVカット。ANSI規格取得品。メガネ併用可(一部大型めがねを除く)長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)158高さ(mm)60質量(g)52レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能メガネ併用可、UVカット、上ひさしサイド付、耐衝撃性、傷付防止材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
セーフティゴーグル(回転式ベルトタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。トラスコ品番126-3781形状ゴーグル型色透明質量(g)75タイプメガネ併用可規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)仕様1通気孔付フレーム色クリア加工防曇レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能UVカット、メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
2眼セーフティグラス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
飛来粉じん用セーフティゴーグル
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷石綿(レベル3)・ダイオキシン(レベル1)除去作業対応の密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。 感染症対策としても使用できます。 レンズ交換が可能です。仕様密閉タイプ、JIS T 8147規格品トラスコ品番299-7894形状ゴーグル型型密閉型質量(g)82タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
一眼型保護メガネ(小型タイプ)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。用途飛来物作業、研磨作業。仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番479-1851長さ(mm)155形状一眼型幅(mm)147高さ(mm)60質量(g)40規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3
一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。仕様オーバーグラスタイプ、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番360-9332形状一眼型質量(g)42レンズ色クリア機能防曇機能、メガネ・マスク併用可能、防傷加工JIS規格JIS T8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
ブルーライトカットグラス
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。用途パソコン作業トラスコ品番479-1835長さ(mm)145形状二眼型幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401
アイフィット 保護メガネ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付トラスコ品番856-6901材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)幅(mm)147高さ(mm)41質量(g)32奥行(mm)142~155レンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 顔あたりの良いクッションバー付。 上ひさし、サイド付で飛来物をシャットアウト。 フレーム角度の調整可、フィット性も抜群です。 UVカット。仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番175-0143長さ(mm)151形状一眼型幅(mm)148高さ(mm)61質量(g)38規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、フレーム角度調整可、上ひさし・サイド付材質(フレーム)ポリアミドテンプル色ネイビーブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.4
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)フレーム色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
アイフィット 保護メガネ 小顔用
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付トラスコ品番856-6902材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)幅(mm)154高さ(mm)36質量(g)26奥行(mm)158レンズ色クリアフレーム色クリアテンプル色オレンジレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6728材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)機能防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
一眼型セーフティグラス
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット形状一眼型質量(g)23機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット○
一眼型セーフティーグラス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。 メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様上ひさしサイド付、UVカットトラスコ品番287-1424長さ(mm)157形状一眼型幅(mm)154厚さ(mm)約30(折りたたみ時)高さ(mm)63.5質量(g)43規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア機能メガネ併用可、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
セーフティゴーグル(フレームベンチレーター付)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷レンズより曇りにくい通気孔付です。 メガネ、マスク併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番171-4147形状ゴーグル型色透明質量(g)92規格JIS T8147規格品仕様1通気孔付レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5材質(バンド)エチレンプロピレンラバー
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。トラスコ品番433-6822材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
超硬防曇セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番445-6998適合機種TVF-SG材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)8レンズ色クリア適合規格JIS T8147機能防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換コーティングVFコーティングレンズ厚さ(mm)0.8