カテゴリ

  • 物流用品(35)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(567)
  • 三菱(90)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • 富士インパルス(60)
  • コガネイ(59)
  • SMC(47)
  • トヨタ(45)
  • 東和制電工業(TOWA)(42)
  • ホンダ(41)
  • ヨドノ(30)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(25)
  • TAKIGEN(タキゲン)(25)
  • ノーブランド(24)
  • SAMTEC(24)
  • Igus(イグス)(22)
  • ツヨロン(藤井電工)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • エスコ(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-130」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字刻印セット TRUSCO数字刻印セットTRUSCO(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10本組)
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCOプレス製ゴム車固定金具付TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
プレス製ウレタン固定車 TRUSCOプレス製ウレタン固定車TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン形状固定車材質(本体)スチールタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
丸型掛矢 (硬質プラスチック頭) TRUSCO丸型掛矢 (硬質プラスチック頭)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
全長(mm)900材質(ヘッド)硬質プラスチック材質(柄部)
エコペール 丸型(本体のみ) TRUSCOエコペール 丸型(本体のみ)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
容量(L)137トラスコ品番383-1272材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型質量(kg)4.7ブルー高さ(mm)690奥行(mm)580間口(mm)580フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-130F
αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車固定TRUSCO
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
エコペール 丸型(フタのみ) TRUSCOエコペール 丸型(フタのみ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状丸型環境対応省エネ・脱炭素
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター( 固定式) TRUSCOハイテンキャスター( 固定式)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定 TRUSCO導電性ゴム車固定TRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴムタイプ固定式穴径P(Φmm)11電気抵抗(Ω)10[[の4乗]](実測値で、保証値ではありません。)取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車固定 TRUSCO耐油性ゴム車固定TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) TRUSCO省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
耐熱性フェノール車(固定車) TRUSCO耐熱性フェノール車(固定車)TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状固定車材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (固定式) TRUSCOハイテンキャスター (固定式)TRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車型式プレート式タイプ固定式金具仕上三価ユニクロ取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタン車 TRUSCO帯電防止ウレタン車TRUSCO
6,498税込7,148
1個
当日出荷から9日以内出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCOプレス製ナイロンホイールゴム車自在TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン固定車 TRUSCOナイロンホイルウレタン固定車TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
耐寒性ウレタン車(固定車) TRUSCO耐寒性ウレタン車(固定車)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11特性耐寒性車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具 TRUSCOナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具TRUSCO
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質(車輪)ナイロンホイルウレタン材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCOナイロン車 ステンレス金具TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)固定TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材
省音グレーキャスター TRUSCO省音グレーキャスターTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール、ゴム材質/仕上(本体)ナイロン、(車輪)ナイロンホイールゴムグレーストッパーなし特性静音車輪タイプ単輪
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプTRUSCO
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ストッパーなし
固定キャスター TRUSCO固定キャスターTRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ベアリング使用で静かです。スチール製なので丈夫です。キャスター金具は三価クロムメッキ処理をしています。
用途エコ省音運搬車用固定キャスター。材質/仕上SPCC SBR特性静音車輪タイプ単輪
ラインマスター替芯 TRUSCOラインマスター替芯TRUSCO
5,698税込6,268
1個ほか
当日出荷
先端角(°)90
プレス製運搬車用固定キャスター TRUSCOプレス製運搬車用固定キャスターTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
ビードタイ TRUSCOビードタイTRUSCO
14,980税込16,478
1袋(1000本)
当日出荷
札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。トラスコ品番384-2312材質ナイロン66長さ(mm)143幅(mm)1.8ナチュラル質量(g)128規格UL規格品(94V-2)使用温度範囲-40~85℃最大結束径(Φmm)35引張強度(N)49
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付 TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付TRUSCO
71,980税込79,178
1台
当日出荷から50日以内出荷
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
ピッキング作業に適しています。
ドンキーカート 2段式片袖タイプ TRUSCOドンキーカート 2段式片袖タイプTRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)TRUSCO
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車 TRUSCO運搬車用取り替えキャスター固定ウレタン車TRUSCO
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
台車用交換キャスター
材質(車輪)ウレタン材質車輪:ウレタンストッパーなし
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付) TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)TRUSCO
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4トラスコ品番125-8861材質マット:塩化ビニールキャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)騒音値(dB)40以下均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
トラスコ品番698-2376材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1014幅(mm)646高さ(mm)206キャスター【取替キャスター(固定)】HW-130K、【取替キャスター(自在)】HW-130J均等荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)882ストッパーH-300Sキャスター径(Φmm)130
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(金網付タイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ) TRUSCOプレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)TRUSCO
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドルです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
材質荷台:スチール(粉体塗装)、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム