カテゴリ
- 物流用品(8)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(6)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(142)
- 三菱電機(85)
- Panasonic(パナソニック)(68)
- 空調服(34)
- コミネ(31)
- サンドビック(29)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- 三菱(27)
- オリエンタルモーター(23)
- DAIKO(大光電機)(22)
- ネグロス電工(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- AFAM(アファム)(17)
- StarTech.com(17)
- オザック精工(16)
- ケーエム精密(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
「k-90」の検索結果

ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ポリ容器 90L 蓋なし
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷容量(L)85外径(mm)520寸法(mm)Φ520×610高さ(mm)610トラスコ品番176-0203種別各種ダストボックス材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸型質量(kg)3.3色ブルー摘要キャスター無耐熱温度(℃)100℃フタの種類かぶせ式商品タイプ本体のみ適合フタRBK-90F
折りたたみ角バッグフタ付き
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。材質ポリエステルタイプフタ付
エコペール蓋(角型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。形状角型
PPペール角型99L
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9638材質ポリプロピレン(PP)形状角色グレー高さ(mm)630奥行(mm)570容量(L)99間口(mm)420フタ別売商品タイプ本体適合フタTPPK-90F-GY-A
カルティオビッグ用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
カルティオビッグ 折畳
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーMPK900-FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
折りたたみ角バッグL 900×300×H300
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。トラスコ品番389-7672材質ポリエステル幅(mm)900質量(kg)2.2高さ(mm)300タイプフタ無奥行(mm)300ポケット数内0/外2
PPペール角型99L用フタ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
防音パズルブロックShizumare
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚翌日出荷ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4色グレー周波数(Hz)1200~5000
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ用オプション
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番137-4352適合機種MPK900F2用材質スチール質量(kg)1.3タイプ回転ハンドルストッパー蹴り上げタイプ
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷から翌々日出荷床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900FB荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定
カルティオビッグバンパークッション
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。用途オフィスビル内、マンション内適合機種カルティオビック専用材質軟質PVC長さ(mm)2660幅(mm)52厚さ(mm)3高さ(mm)10
キャリーベルト取付金具 カルティオビッグ用
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7048適合機種カルティオビッグ質量(g)1070
キャリーベルト カルティオビッグ用セット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781組当日出荷荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-7056適合機種カルティオビッグ質量(g)1930ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)4500取付け方法ボルト締め
ステンレス製点検鏡
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ステンレス製の点検ミラーです。 アンテナ式タイプ 370MM~800MM ステンレスミラーなので割れません。 異物混入対策で空洞部を無くしています。用途食品会社などのクリーンな場所での使用、錆を嫌う現場での点検に付属品ケース付きトラスコ品番768-6838材質ステンレス全長(mm)370~800質量(g)60ミラー寸法(mm)90×50ミラー形状角型
ミニエアーダスター(金属タイプ)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用として。仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4ノズル長(mm)22.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 連結型
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 単体型
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1セット翌日出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥64,980税込¥71,4781セット欠品中エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。トラスコ品番148-6954適合機種MPK906AR-BK材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)形状自在質量(kg)1.49車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98取付高H(mm)210取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])800[81.6]車輪径D(Φmm)175