カテゴリ
- 物流用品(65)
- 保管用品(40)
- 作業工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- オフィス家具(12)
- 建築金物(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 研磨材(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- 機構部品(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- マスク(4)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全保護具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(3,990)
- CKD(447)
- MAZDA(マツダ)(4,445)
- Panasonic(パナソニック)(750)
- ParkerTAIYO(381)
- RS PRO(744)
- SAMTEC(613)
- SMC(10,912)
- YAMAHA(ヤマハ)(958)
- エスコ(743)
- オカムラ(岡村製作所)(422)
- コガネイ(1,595)
- スズキ(397)
- ダイケン(459)
- トヨタ(740)
- ニッサン(697)
- ホンダ(4,849)
- メディアカバーマーケット(772)
- 大阪魂(2,215)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(2)
「k2」の検索結果
特価

パーツBOX無塗装
TRUSCO(70件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。材質/仕上スチール製(亜鉛メッキ)
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
ジョイント金具24型Lステンレス
TRUSCO(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.3幅W(mm)24
マグネットシート
TRUSCO(11件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質ストロンチウムフェライト長さ(mm)500幅(mm)500色黒寸法(幅W×長さL)(mm)500×500特性強磁力


プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から4日以内出荷プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(7件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5、7×30板厚(mm)2.0
ジョイント金具25型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ジョイント金具25型フラット
TRUSCO(6件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16


角あて緩衝材
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。材質発泡ポリエチレン形状L字型幅(mm)20質量(g)100取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)長さ(m)3
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
結束バンド
TRUSCO¥389税込¥4281袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2


ネスティング再生コンテナ(取手付)
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。用途工業部品の運搬・保管用。
ジョイント金具24型フラット
TRUSCO(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型フラット穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)-幅W(mm)24
プレス製ウレタン固定車
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型
TRUSCO(7件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から翌々日出荷兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)65天板寸法(mm)300×255最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット当日出荷絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
アルミ製口金(パイプ用)
TRUSCO(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2個)当日出荷工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
傘型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36毛丈(mm)8
プロテクターツールケースキャスター付
TRUSCO(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。用途精密機械の保管、移送に。付属品衝撃ウレタン仕様シリンダ錠取付可能(別売)色ブラック材質(本体)ポリプロピレン(PP)クッションウレタン耐荷重(kg)50梱包数1個鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可材質(クッション)ウレタン
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
傘型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8材質(軸)真鍮(C3604BD)