カテゴリ
- 電気材料(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BEET(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- Igus(イグス)(4)
- MAZDA(マツダ)(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SMC(32)
- THK(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Verbatim(バーベイタム)(4)
- エスコ(3)
- カラークリエーション(5)
- スバル(3)
- トヨタ(23)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- ホンダ(115)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三菱ふそう(17)
- 二葉製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「k370」の検索結果

結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥649税込¥7141袋(50本)当日出荷から4日以内出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
結束バンド
TRUSCO¥649税込¥7141袋(50本)当日出荷から翌々日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。仕様屋内用材質/仕上66ナイロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2
プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200Jトラスコ品番555-8185材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)297タイプ片袖2段タイプ均等荷重(kg)550下段高さ(mm)310上段高さ(mm)860ハンドル高さ(mm)1058キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー