カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 花王(1)
- コクヨ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SICK(1)
「kartio」の検索結果
特価

軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
カルティオビッグ用足踏みストッパー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3397適合機種MPK900用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ質量(kg)1.3タイプ固定/折りたたみ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ オフロード(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷凸凹悪路や災害現場でも活躍! 前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP質量(kg)19.68高さ(mm)265タイプ折り畳みハンドルキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)100床面高さ(mm)265荷台寸法(mm)900×778荷台寸法(幅)(mm)778タイヤタイプノーパンクタイヤ材質(金具)スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
軽量樹脂製運搬車”カルティオ”用オプション ストッパー
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881台当日出荷カルティオのオール自在タイプ以外に使用できます。トラスコ品番416-3389適合機種MPK-720用材質スチール、表面処理:三価クロムメッキタイプ折りたたみハンドル
カルティオビッグ 折畳
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュ構造+エアーキャスターの採用により軽量化を実現しました。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴム均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)865騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)適合ストッパーMPK900-FB荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷から9日以内出荷床を傷付けないカバー付です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。 エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在
軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり