カテゴリ

  • 研磨材(132)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(55)
  • 空圧工具(8)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(61)
  • KENDA(30)
  • FOGLIA(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(539)
  • ヤナセ(柳瀬)(444)
  • エスコ(347)
  • イチグチ(252)
  • 修理(169)
  • アズワン(149)
  • KHK(小原歯車工業)(132)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(115)
  • ミニター(103)
  • 3M(スリーエム)(83)
  • 永興電機工業(79)
  • FUJI STAR(三共理化学)(78)
  • RS PRO(78)
  • 高島産業(69)
  • サンフレックス(64)
  • マキタ(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kenda」の検索結果

143件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動工具用カップブラシ TRUSCO

    電動工具用カップブラシ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • トクマルα TRUSCO

    トクマルα

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
    用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、木材羽根の長さ(mm)15
  • GPトップ アルミナ TRUSCO

    GPトップ アルミナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • 芝型石けん置き TRUSCO

    芝型石けん置き

    TRUSCO
    ¥349税込¥384
    1箱(2枚)
    当日出荷
    やわらか素材のつながる石けん置きです。小物置きとしても使用可能です。抗菌剤が配合されているため、菌の増殖を抑制します。
    用途洗面所等の石けん置きに水回りの小物置きに。トラスコ品番160-7244材質PE樹脂寸法(mm)100×100高さ(mm)24質量(g)40耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • アジャストピンレンチ TRUSCO

    アジャストピンレンチ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1丁
    当日出荷
    ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
    用途ロックナットの脱着用トラスコ品番232-5705質量(g)148使用範囲(mm)10~30
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • トクマルα(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルα(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
    用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • トクマルJ TRUSCO

    トクマルJ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
    用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • ディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型 TRUSCO

    ディスクグラインダー用標準ロックナット 兼用型

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の標準ロックナットです。
    用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合日立、マキタ、リョービ、ボッシュ製などトラスコ品番409-7602厚さ(mm)6質量(g)22ねじ径(mm)M10(P1.5)外径(Φmm)30
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材) TRUSCO

    ファブリックディスク(Wアクションサンダー用)(不織布研磨材)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
    用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。材質ナイロン不織布砥材A(アルミナ)質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時)使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125適合材金属、木工製品など
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • 電動工具用カップブラシステンレス TRUSCO

    電動工具用カップブラシステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。トラスコ品番124-7638材質SUS質量(g)310ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10外径(Φmm)75金具径(mm)71適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ナイロン(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。上面、下面、側面の3面で研磨作業が可能です。絡み合ったナイロン研磨材を使用しているため、クッション性があり被研磨材を削りすぎず表面だけを仕上げます。又、側面を利用して直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでフレキシブルサンダーにも使用可。
    用途R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工、木工、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式材質ナイロン繊維厚さ(mm)25ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])26.1(1570)適合材ステンレス、アルミなどの一般金属
  • トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルJ(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
    用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO

    電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
    用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2ねじ径(mm)10外径(Φmm)75砥粒#80毛材砥粒入ナイロン線#80
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。円盤状のブラシの中心に穴が開いていて工具、機械などに同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。2018年トラスコ掲載ページ5 1367
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途鏡面仕上げ前の下地研磨に材質ナイロン不織布厚さ(mm)11質量(g)270最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • 電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO

    電着ダイヤモンドホイール(研磨用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
    用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60厚さ(mm)10材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)102適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
  • ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.15真鍮線)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • ナイロンディスクミニ TRUSCO

    ナイロンディスクミニ

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(5枚)
    当日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めたナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布が砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。目詰まりが少ない。
    用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。厚さ(mm)12質量(g)425穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミ
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • カップブラシ 真鍮 TRUSCO

    カップブラシ 真鍮

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25適合材金属
  • ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.3ステンレス線)

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • GPトップ ジルコニア TRUSCO

    GPトップ ジルコニア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ステンレスなどの高硬度材の研磨。適合材ステンレスなど最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
  • 研磨輪 TRUSCO

    研磨輪

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
    用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨材質アランダム幅(mm)25厚さ(mm)25穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100
  • ペーパーディスク TRUSCO

    ペーパーディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
    用途各種金属のバリ取り、研磨に。厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500内径(Φmm)12外径(Φmm)30砥粒WA適合材各種金属
  • エアー工具用ベベルブラシ TRUSCO

    エアー工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100外径(mm)85穴径(mm)16