カテゴリ
- 保管用品(4)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- YAMAZEN(山善)(73)
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- 日東工業(15)
- サカエ(11)
- 萩原(8)
- SMC(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- イトーキ(4)
- 摂津金属工業(4)
- マグスイッチ(4)
- サンワサプライ(3)
- ビシャモン(3)
- コフロック(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- エスコ(2)
- 大阪製罐(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「kg-106」の検索結果

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ2100 連結型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
DW型中量作業台FL-2付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷深めの引出しを2列設置しており、工具などの保管に大変便利です。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。トラスコ品番467-2941種別組立式材質(本体)スチール色グリーン引出し数2列1段 FL-2 カギあり棚(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
耐食性スチール棚 TZM3型中量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷亜鉛・アルミニウム・マグネシウム系の溶融メッキ鋼板を使用しています。このため従来メッキの鋼板にくらべ10倍も優れた耐食性があります。切断面や傷部分もマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護膜を形成し、酸化を防ぎます。棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。用途湾岸部の潮風があたる倉庫や、工場に最適です。色シルバー仕様組立式棚段数5棚ピッチ(mm)50組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)2110棚板調整ピッチ(mm)50mm均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
中量棚収納用キャビネット
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台15日以内出荷セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。M3型ボルトレス300kgタイプの品番M3-6364に納まるサイズになっています。セット内容見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板(引出1段につき):パーティション1枚、デバイダー4枚材質スチール高さ(mm)1040奥行(mm)535間口(mm)835色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×535×10402018年トラスコ掲載ページ8 0638