カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • オフィス家具(5)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • イトーキ(94)
  • サカエ(89)
  • エスコ(87)
  • KITZ(キッツ)(30)
  • スバル(29)
  • つくし工房(29)
  • アズワン(28)
  • シンコー(23)
  • TOKIO(藤沢工業)(23)
  • 日東工業(22)
  • リンナイ(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(21)
  • BEST(ベスト)[金物](21)
  • 河村電器産業(21)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • ナイキ(18)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-13」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーロープ TRUSCOステンレスワイヤーロープTRUSCO(59件のレビュー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
有孔ラバーマット TRUSCO有孔ラバーマットTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。種別ノンスリップマットブラック材質天然ゴム厚さ(mm)22穴径(Φmm)約25
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) TRUSCOフェニックスワゴン(エコノミータイプ)TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷から翌日出荷
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ワークサポートスタンド TRUSCOワークサポートスタンドTRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))材質スチール材質(本体)スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ使用上の注意提供不可:chemSHERPA、ミルシート
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO防炎シート(建築工事用養生シート)TRUSCO(4件のレビュー)
41,980税込46,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
自由蝶番 TRUSCO自由蝶番TRUSCO
5,398税込5,938
1箱(2個)
当日出荷
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
ストッパー付円形台車 TRUSCOストッパー付円形台車TRUSCO(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から14日以内出荷
タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
ラビットワゴン ゴム車輪 TRUSCOラビットワゴン ゴム車輪TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様組立式ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴なし)TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌日出荷
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
UVブラック土のう TRUSCOUVブラック土のうTRUSCO
29,980税込32,978
1セット(200枚)
当日出荷から翌日出荷
耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。材質ポリエチレン(PE)仕様しぼりロープ付ブラック縦(mm)620横(mm)4802018年トラスコ掲載ページ9 1146
折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金材質主要部:アルミ合金天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入 TRUSCOステンレス製厚口蝶番ナイロンリング入4個入TRUSCO(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4個)
当日出荷
仕様ナイロンリング入り付属品木ねじ24本寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
5年シート #3700 TRUSCO5年シート #3700TRUSCO
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
太陽光に対し、高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。 分別不要なジョイントホールを採用しています。
用途野積養生カバーなど。厚さ(mm)0.3材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
冷却スーツ用チラー TRUSCO冷却スーツ用チラーTRUSCO
319,800税込351,780
1台
当日出荷
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチでホース脱着が可能です。給水しやすい投入口になっています
仕様給水しやすい投入口トラスコ品番206-5627セット内容チラー1台質量(kg)13電源(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280定格消費電力(W)125設定方式水温:3段階水槽容量(L)0.4使用環境温度(℃)25~50ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280冷媒R134aアズワン品番64-5224-82
オフィスチェアー TRUSCOオフィスチェアーTRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
種類オフィスチェア座幅×座奥×座高(mm)465×450×436~546
構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライ TRUSCO構内・災害時用ノーパンク三輪自転車 ハザードランナートライTRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ変速段数外装3段材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能トラスコ品番769-0215質量(kg)29積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13までサイズ(mm)1570×540×1060
スチールパイプ製コンテナ運搬車 TRUSCOスチールパイプ製コンテナ運搬車TRUSCO
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
オリコンの下に爪を差し込みハンドルを傾けてすくいあげることで搬送できます。ツメの幅は可変式です。
用途50Lの折りたたみコンテナの搬送。トラスコ品番137-1488長さ(mm)540幅(mm)550材質/仕上本体:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装質量(kg)13高さ(mm)1160耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)150寸法(長さL×幅W)(mm)540×550
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ全高(mm)700材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル TRUSCOドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドルTRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
荷台すべてが積載面として使用できます。
仕様完成品 折りたたみハンドルタイプ 荷台幅広タイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
カラーベンチ 1500 TRUSCOカラーベンチ 1500TRUSCO
29,980税込32,978
1脚
3日以内出荷から4日以内出荷
スタンダードなカラーベンチです。
仕様組立式材質背・座:樹脂成型品、脚:スチール幅(mm)1500肘掛なし組立時間1人15分座高(mm)400材質(脚)スチール材質(座面)樹脂成型品素材樹脂成型品2018年トラスコ掲載ページ10 0106
定盤専用台 組立品仕様 TRUSCO定盤専用台 組立品仕様TRUSCO
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。仕様組立式、ノックダウン材質スチール
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
SM3型SUS棚用棚板 中受付 TRUSCOSM3型SUS棚用棚板 中受付TRUSCO
51,980税込57,178
1セット
3日以内出荷
材質本体/ステンレスSUS304
上下調節機能付作業台 TRUSCO上下調節機能付作業台TRUSCO
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂ねじサイズM12×1.75(キャスター)
上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO上下調節機能付作業台(キャスター付)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
ドンキーカート 平台車型 TRUSCOドンキーカート 平台車型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
大きな荷物の運び出しに最適です。
種別平台車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ) TRUSCO横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ)TRUSCO
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)透明高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×240×314
マップケースA3型(オールスチールタイプ) TRUSCOマップケースA3型(オールスチールタイプ)TRUSCO
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
スチール製引き出しは衝撃に強く大変丈夫です。
タイプA3用適合A3-1※仕切板の設定はありませんネオグレー材質(本体)スチール奥行(mm)360間口(mm)541引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)478×337×47
軽中量棚TLA型用背板 TRUSCO軽中量棚TLA型用背板TRUSCO
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
オイスターホワイト
スマホ収納ロッカー TRUSCOスマホ収納ロッカーTRUSCO
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。 使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。 7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ12台収納(片開き)シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー仕様アクリル窓付付属品シリンダ錠トラスコ品番799-2378材質スチール質量(kg)13高さ(mm)517奥行(mm)343間口(mm)320間口W×奥行D×高さH(mm)320×343×5171マス有効寸法(間口mm)1261マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)126×175×661マス有効寸法(奥行mm)175
TH型ツールハンガー TRUSCOTH型ツールハンガーTRUSCO
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能付属品フック2個適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1265奥行(mm)405
SUS304卓上保管庫片開き TRUSCOSUS304卓上保管庫片開きTRUSCO
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品付属品可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付トラスコ品番458-8657材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13高さ(mm)600奥行(mm)280間口(mm)360最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×260×545(中棚厚み15mm除く)
ハイグレード台車 折畳式 TRUSCOハイグレード台車 折畳式TRUSCO
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品トラスコ品番416-3419車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個均等荷重(kg)200表面処理ハンドル:粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール組立時間-キャスター金具スチール特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命適合ストッパーHTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スチールパイプ製二輪運搬車 TRUSCOスチールパイプ製二輪運搬車TRUSCO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
130/70-13特集