カテゴリ

  • 物流用品(37)
  • 保管用品(12)
  • オフィス家具(6)
  • 事務用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • サカエ(151)
  • カワムラサイクル(77)
  • シンコー(46)
  • ナイキ(41)
  • イトーキ(41)
  • 河村電器産業(27)
  • エスコ(26)
  • リンナイ(25)
  • LION (ライオン事務器)(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • アズワン(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • ナベヤ(20)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(18)
  • プラス[家具](18)
  • OGK技研(17)
  • 日東工業(16)
  • StarTech.com(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg27」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO

    エコ超厚手シートUV #5000

    TRUSCO(28件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
    用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • 軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型 TRUSCO

    軽量作業台(直径75mmキャスター付) BO型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。 キャスター付で移動に便利です。
    材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)ホワイト
  • AE型作業台 ポリ化粧天板仕様 TRUSCO

    AE型作業台 ポリ化粧天板仕様

    TRUSCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 単体型

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    総耐荷重(kg)1500
  • 区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO

    区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
    ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
  • 回転ボード両面 白×白 TRUSCO

    回転ボード両面 白×白

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
    付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個仕様組立式両面仕様マグネット対応材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付)(板面)白×白種類脚付き・無地枠の色シルバー表示内容無地材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン組立時間2人20分繰り返し・詰め替え対応
  • 軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
  • 軽量作業台(直径75mm キャスター付) TRUSCO

    軽量作業台(直径75mm キャスター付)

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    キャスター付で移動に便利です。
    材質キャスター金具:スチール種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター)M16×2.0
  • ステンレス製メッシュラック バックバー付 TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック バックバー付

    TRUSCO
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
    用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
  • K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCO

    K型ミーリングバイス(回転台付)

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
  • M1軽量棚 TRUSCO

    M1軽量棚

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホワイト材質(本体)スチール間口(mm)942耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)700有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045棚板内寸・間口(mm)862均等耐荷重(kg/段)100
  • 簡易ロータリーテーブル TRUSCO

    簡易ロータリーテーブル

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
    用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
  • 導電性ゴムマット(テーブル用) TRUSCO

    導電性ゴムマット(テーブル用)

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1巻
    翌日出荷
    均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。
    用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)27アイボリー長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2100mm 連結型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106
  • 折りたたみ式作業台 TRUSCO

    折りたたみ式作業台

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。
    材質本体:スチールダークグレー均等荷重(kg)200小箱入数(枚)1生産国日本ねじサイズ(アジャスター)W3/8
  • バーディワゴン(天板付) TRUSCO

    バーディワゴン(天板付)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付) TRUSCO

    バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付) TRUSCO

    バーディワゴン(ウレタンキャスター・天板付)

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • ネットパレットカー TRUSCO

    ネットパレットカー

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)スチール前輪タイプ自在・固定切替式後輪タイプ自在・固定切替式
  • フェニックスワゴン(ストッパー付) TRUSCO

    フェニックスワゴン(ストッパー付)

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ストッパーで確実にロックでき安全です。 特殊構造のストッパー(特許出願中)で、自在式キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回の両方を固定できます。 柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。 取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
    材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • バーディワゴン(天板付) TRUSCO

    バーディワゴン(天板付)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
    用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチールキャスター種類双輪棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。
    トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    仕様組立式ホワイト高さ(mm)1802耐荷重(kg/段)150組立時間2人20分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
  • TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO

    TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ1200mm 単体型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
    ホワイト高さ(mm)1202外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • BOR型軽量作業台 TRUSCO

    BOR型軽量作業台

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。 リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。 商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0241
  • 上下調節機能付作業台 TRUSCO

    上下調節機能付作業台

    TRUSCO
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
    材質(アジャスター)樹脂ねじサイズM12×1.75(キャスター)
  • 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台(Φ75mmゴムキャスター付)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    719~1019mmの間で50mmピッチの高さ調節が可能です。高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    材質キャスター金具:スチール 車輪:ゴムねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0色(脚部)ダークグレー(DG)
  • 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO

    上下調節機能付作業台(キャスター付)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
    ねじサイズM12×1.75(キャスター)
  • 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)

    TRUSCO
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    50mmピッチで高さの調節が可能です。 高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個材質(キャスター)ゴム昇降方式金具調整式ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0昇降ピッチ(mm)50色(脚部)ホワイト(W)
  • 上下調節機能付作業台(キャスター付) TRUSCO

    上下調節機能付作業台(キャスター付)

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
    付属品ガススプリング付仕様ガススプリング付ねじサイズM12×1.75(キャスター)
  • プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付)

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ピン式ロックで操作が軽いです。 自転車のブレーキの様な制動ブレーキ付で下り坂での運搬が楽です。 ピン式ロックなので路面状況に左右されません。
    仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)885ブレーキ種類ハンド式、ピン式2輪ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性下り坂用ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • BOR型軽量作業台 上棚付 TRUSCO

    BOR型軽量作業台 上棚付

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0243
  • BOR型軽量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO

    BOR型軽量作業台 薄型1段引出付

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    引出しは左右に取り付け位置を調整できます。膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。引出付で簡単に収納できます。
    材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242
  • 中量500kg立作業台鉄天板900×600 TRUSCO

    中量500kg立作業台鉄天板900×600

    TRUSCO
    52,980税込58,278
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため、強度に優れています。床を傷つけない樹脂ベース付です。人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
    トラスコ品番284-9968種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付) TRUSCO

    軽量立ち作業台HRAE型(下棚2枚付)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
  • RAE型作業台(上棚付) TRUSCO

    RAE型作業台(上棚付)

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。
  • 軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ) TRUSCO

    軽量高さ調節式作業台SAEM型(基本タイプ)

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
    昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50