カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
「ki2210f」の検索結果
特価
関連キーワード

ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
超高耐久ゴム軸付砥石
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら