カテゴリ
- 研磨材(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MAZDA(マツダ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カノマックス(KANOMAX)(31)
- カワグレ(8)
- クリスタルアイ(5)
- グリーンクロス(8)
- ケルン(9)
- サカエ(68)
- サンワサプライ(4)
- スズキ(9)
- トヨタ(4)
- ホンダ(787)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱(13)
- 日本モレックス(molex)(24)
- 日立産機システム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
耐候性樹脂角杭
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581本当日出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1シート(30枚)ほか当日出荷抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)長さ(mm)900幅(mm)600色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら