カテゴリ
- 物流用品(151)
- 建築金物(108)
- 作業工具(90)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- 機構部品(25)
- 切削工具(17)
- 安全保護具(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- メカニカル部品(6)
- 梱包用品(5)
- テープ(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全用品(4)
- 作業服(3)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(42)
- 黒田精工(1,512)
- 水本機械製作所(1,085)
- KNIPEX(クニペックス)(745)
- 椿本チエイン(332)
- SUS(エスユーエス)(247)
- エスコ(230)
- ナベヤ(226)
- Panasonic(パナソニック)(224)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(196)
- ホンダ(190)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(184)
- 渡辺電機工業(180)
- 旭精工(174)
- イマオコーポレーション(165)
- 大阪魂(163)
- ニックス(KNICKS)(153)
- MARWI(143)
- ミドリ安全(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
「kn」の検索結果
特価

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
蛍光ノンスリップテープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
エアダスター用接続ニップル
TRUSCO(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。セット内容Oリング最高使用圧力(MPa)1六角対辺(mm)14
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ナイロン腕カバー(1双入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。 水や油をはじく撥水加工を施しています。 手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。用途一般作業に。農作業、園芸作業に。色白特性撥水材質ナイロントラスコ品番784-7734質量(g)25幅(cm)17長さ(cm)35寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)17×35×0.009
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
プレス製台車 固定式
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。 キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。仕様組立式、固定ハンドルタイプ材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在・固定各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)スチール
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。全長(mm)170
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
ミシン目入り気泡緩衝材
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。 クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用仕様2層タイプ厚さ(mm)4
くぎ抜きハンマー(カーボンファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。種類ネイルハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途大工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
コンテナバッグ(高耐候性 JIS Z 1651 2008準拠品)
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。縦(mm)1100横(mm)1100最大充填質量(kg)2000
梱包開封のこスライド式
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。 滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。 刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。全長(mm)170刃渡り(mm)75質量(g)78トラスコ品番302-1343長さ(mm)250(スライド時)幅(mm)40タイプ刃の交換可能奥行(mm)170材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)適合替刃TKNS-250K
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥529~税込¥582~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。 山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。 文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。全長(mm)170
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
JIS強力ニッパ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。 特殊鋼を使用し、耐久性に優れます。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番206-8506材質クロムバナジウム鋼全長(mm)186材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)240刃部硬度HRC 60-64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-8713-78
ナックルガード
TRUSCO¥739税込¥8131個欠品中拳周辺の受傷(金槌などの誤打、挟み込みなど)防止または軽減を目的に様々な手袋に後付けできる保護具です。手首にベルクロがついており、サイズ調整が可能です。用途金槌などの誤打、挟み込みなど防止に。材質生地:ポリエステル、甲部:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125幅(mm)100色黒サイズフリー高さ(mm)25質量(g)272018年トラスコ掲載ページ6 0468
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。材質毛:山羊毛、柄:アルミパイプ全長(mm)170
梱包開封のこスライド式替刃
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷トラスコ品番302-1351幅(mm)18全長(mm)115質量(g)10タイプ替刃奥行(mm)115刃長(mm)75刃厚(mm)1適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状オフセットD型ロック機能あり材質アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)68耐荷重(kg)20内寸(mm)88
カッター差し2段
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。用途カッターなどの収納に。材質牛ヌメ革トラスコ品番856-3566形状ペンチ、カッター2段幅(mm)70高さ(mm)210質量(g)80奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2260
蛍光ノンスリップテープ 屋外用
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
...