カテゴリ

  • 防災用品(15)
  • 物流用品(12)
  • 研磨材(5)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,661)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(56)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • StarTech.com(66)
  • ケーピープラテック(313)
  • コクヨ(59)
  • ダイヘン(58)
  • ホンダ(76)
  • ミドリ安全(69)
  • メディアカバーマーケット(1,911)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(60)
  • ワルター(67)
  • 三菱(89)
  • 三菱電機(69)
  • 京セラ(152)
  • 呉竹(52)
  • 渡辺電機工業(180)
  • 神保電器(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮熱ヘルメット涼帽KP型 TRUSCO

    遮熱ヘルメット涼帽KP型

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番856-6927材質帽体:ABS樹脂質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 0122使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
  • 遮熱ヘルメット涼帽KP型 通気孔付 TRUSCO

    遮熱ヘルメット涼帽KP型 通気孔付

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。通気孔付で清涼感がアップします。
    トラスコ品番856-6925質量(g)350タイプ成型内装頭囲(cm)53~622018年トラスコ掲載ページ6 0122バイザー色遮熱ホワイト
  • 膝パッド バックルタイプ 両足2個セット TRUSCO

    膝パッド バックルタイプ 両足2個セット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1組(2個)
    当日出荷
    調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。 バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。 表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。 両足セットです。
    用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15色ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
  • 作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO

    作業軽減 防草シート押さえUピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
    用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    イエロー

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • 作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ TRUSCO

    作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。
    用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
  • エアダスター用接続ニップル TRUSCO

    エアダスター用接続ニップル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    エアダスター用の交換継手です。 エア漏れのしにくいOリング付です。
    セット内容Oリング六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。
    用途安全対策、交換用として。
  • 規格ポリ袋(極薄タイプ) TRUSCO

    規格ポリ袋(極薄タイプ)

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1袋(200枚)
    当日出荷
    極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途部品などの保管に。色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き TRUSCO

    ひんやりキープ・ポーチ 保冷剤付き

    TRUSCO
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利、ネックリングの冷感が長続きします。交換用ネックリングを収納でき、温くなったらすぐに交換もできます。
    用途ネックリング、持ち運び用に。その他保冷剤ありトラスコ品番721-3996材質バッグ:ポリエステル、アルミ蒸着フィルム、ジェル:PVC、水、グリセリン、塩化ナトリウム、CMC色ブラック冷却時間【保冷剤】2時間
  • ジョイント金具24型PBクローム TRUSCO

    ジョイント金具24型PBクローム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)板厚(mm)2.3穴数2
  • ネステナー用落下防止用品(パレット用) TRUSCO

    ネステナー用落下防止用品(パレット用)

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
    用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
  • 給油用ポンプ TRUSCO

    給油用ポンプ

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。
    用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
  • 梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド TRUSCO

    梱包用回転台”くるくるコンポ” 回転台用カッターガイド

    TRUSCO
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    カッターの刃が溝に5mm程度はまり、切りやすくなります。
    用途気泡緩衝材、片段ボールのロール材の収納およびカット作業。トラスコ品番414-6301材質スチール高さ(mm)9.2奥行(mm)41.5間口(mm)1250
  • 壁面吸音パネル TRUSCO

    壁面吸音パネル

    TRUSCO
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    当日出荷
    平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
    用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォーム色グレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
  • 棚用一斗缶受 缶ペーちゃん TRUSCO

    棚用一斗缶受 缶ペーちゃん

    TRUSCO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷
    一斗缶、ペール缶のどちらでも置くことが可能です。缶を持ち上げることなく小分けができ、安全で清潔です。
    セット内容一斗缶受け本体×1個、一斗缶受け固定金具×2個、アプセットねじ(M6×15)×4個材質スチール色ネオグレー間口(mm)209
  • マルチパッド TRUSCO

    マルチパッド

    TRUSCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(20枚)
    当日出荷
    目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。被研磨物を削りすぎることなく、表面の汚れ・付着物の研磨作業を行えます。
    トラスコ品番366-4171長さ(mm)230幅(mm)150色黒質量(g)32仕上がり相当番手320
  • MKP 樹脂製運搬車用ストッパー TRUSCO

    MKP 樹脂製運搬車用ストッパー

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    「ペダル」を1回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になります。
    用途MKP樹脂製運搬車に後付けするためのストッパーです。
  • 新型カルティオオプション TRUSCO

    新型カルティオオプション

    TRUSCO
    ¥879税込¥967
    1枚
    当日出荷
    樹脂台車カルティオシリーズの天板をカバーし小物類が天板のメッシュ部分からこぼれ落ちるのを防ぐものです。
    トラスコ品番667-0868適合機種MPK-720・MPK780シリーズ材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)645幅(mm)475厚さ(mm)3色黒
  • 強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO

    強力ドレッサー専用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(12枚)
    当日出荷
    用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
  • ホワイトボード用キットパス TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス

    TRUSCO
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。
    用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。長さ(mm)120質量(g)15芯径(mm)7太さ(mm)12
  • ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)PB

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型PB表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
  • 気化性防錆紙(ロール) TRUSCO

    気化性防錆紙(ロール)

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。
    用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
  • ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット TRUSCO

    ワイヤ固定型耐震金具 リンクプレートフラット

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
    高さ(mm)33
  • パレットストッパー TRUSCO

    パレットストッパー

    TRUSCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(2個)
    当日出荷
    パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
    用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
  • MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付) TRUSCO

    MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
    用途荷物の運搬。仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムタイプエアーキャスターキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(金具)スチール特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音騒音対策あり材質(荷台)ポリプロピレン(PP)表面処理(ハンドル)粉体塗装ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • 1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO

    1/3カットペーパー93X230空研ぎ

    TRUSCO
    ¥329~税込¥362~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
    用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
  • リンクアンカー TRUSCO

    リンクアンカー

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    当日出荷
    工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象物に予め開いているアンカーボルト取り付け用穴に六角ボルトを通し、床面に強力接着した円盤と接続して使います。 アンカーボルト設置のような床への穴あけ工事をすることなく、底面を接着固定します。
    用途事務所・工場・研究所にある各種設備の床固定用に。トラスコ品番207-7472セット内容接着パッド付き円盤×1、ワッシャー×2、M16×20mm六角ボルト×1、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)× 1材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)【対象物】300以下/個高さ(mm)32質量(g)760径(Φmm)100アズワン品番64-8613-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×32
  • ジョイントシール TRUSCO

    ジョイントシール

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(4枚)
    当日出荷
    ネジ止め・穴あけ等をせずに、上下、横方向、背中合わせに並んだ収納庫・ロッカーなど対象物を動かさずに簡単に設置できます。 極薄なので接地面との段差ができにくく、対象物に貼っても半透明のため目立ちません。 120kgのせん断力があります。
    用途ロッカーやキャビネット等の強力連結に。トラスコ品番207-7417セット内容シール×4、アルコールパッド×4、アルコールパッド×4材質/仕上ポリエステルフィルム、アクリル系粘着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)20本体厚さ(mm)0.25本体長さ(mm)100アズワン品番64-8595-79本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100
  • ホワイトボード用キットパス TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
    長さ(mm)40材質/仕上ホルダー、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料質量(g)8芯径(mm)7繰り返し・詰め替え対応
  • 1/3カットペーパー TRUSCO

    1/3カットペーパー

    TRUSCO
    ¥349税込¥384
    1パック(10枚)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
    用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。トラスコ品番435-9198長さ(mm)228幅(mm)93粒度(#)240砥材C
  • リンクレベルアジャスターストッパー TRUSCO

    リンクレベルアジャスターストッパー

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ボルト径M12~20のレベルアジャスターで設置された工場の各種機器・装置の移動を防止する製品です。 本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量1200kg未満の各種機器・装置の移動防止が可能です。 床に接着した接着パッド付き円盤部分に連結された2枚のハサミ連結板で、レベルアジャスターのボルトを挟み込んで固定します。 ハサミ連結板でレベルアジャスターのボルトを挟む構成により、製品全体の高さが抑えられているので対象物の設置スペース内に取り付けが可能です。 円盤は接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。
    用途レベルアジャスターを挟み込み稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7422セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、ハサミ連結板:2、M16ナット:1、M8 ボルト:1、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×1、取扱説明書、プライマーB(5g)×1材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)1.1/【対象物】300以下/個本体厚さ(mm)67本体長さ(mm)205アズワン品番64-8613-37高さ調整範囲(mm)22~63適合ボルト径M12~M20
  • 1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115 TRUSCO

    1/8カットペーパー 空研ペーパー 70X115

    TRUSCO
    ¥129~税込¥142~
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。
    用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
  • リンクプレートフラット TRUSCO

    リンクプレートフラット

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    壁固定出来ないキャビネット・ロッカー等を床に固定し、地震時の転倒・移動を防止します。 アンカーボルトやネジを使用しないので、床やキャビネット・ラック等の固定対象物を傷めません。 取付け・取外しが簡単で、移設の際にも容易に行えます。
    用途地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動防止に。キャビネット・ラック等の固定物の衝撃緩衝用に。トラスコ品番207-7473セット内容本体×2(接着パッド付き金属板×2、M4ねじ×1、M4袋ナット×1)、取扱説明書材質/仕上処理鋼板、メッキ処理ねじ類、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】120以下/個質量(g)800本体厚さ(mm)57本体長さ(mm)57アズワン品番64-8597-45本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)118
  • ラチェットハンドル式L型クランプ用ハンドル レール幅27mm用 TRUSCO

    ラチェットハンドル式L型クランプ用ハンドル レール幅27mm用

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル式L型クランプの交換用ハンドルです。
    トラスコ品番258-0270アズワン品番65-1947-02
  • 卓上プリンターストッパー TRUSCO

    卓上プリンターストッパー

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(2個)
    当日出荷
    事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です。 ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。 接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。 取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。
    用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。トラスコ品番207-7436セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材質量(kg)【対象物】40以下/個質量(g)100本体厚さ(mm)18本体長さ(mm)280アズワン品番64-8596-85本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18
  • ホワイトボード用キットパス 替芯 TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス 替芯

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
    用途ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。トラスコ品番161-3098材質ホルダー、キャップ:PP●芯:ワックス、顔料長さ(mm)40色ブラック質量(g)8芯径(mm)7太さ(mm)7繰り返し・詰め替え対応
  • マシンホルダー TRUSCO

    マシンホルダー

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    主に工場用設備の移動を防止する物です。 接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。 設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。 強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
    用途工場設備の移動防止固定具として。トラスコ品番207-7437セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個ベルト長さ(mm)約1200寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)アズワン品番64-8613-10本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
  • コーナーブロック TRUSCO

    コーナーブロック

    TRUSCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の移動を防止する製品です。 対象設備の脚部角柱等に外側からV字型ストッパーをあてがい、2方向から逃げ道を塞ぎ、接続された接着パッド付き円盤2個を床に接着固定して移動防止します。 円盤は接着固定の為、床面を傷つける穴あけ工事が不要で設置の際に対象物を動かす必要がありません。
    用途工場設備・装置の移動を防止ように。トラスコ品番207-7425セット内容接着パッド付き円盤×2、V字型ストッパー 金具×1、ワッシャー×4、M16×20mm六角ボルト×2、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2材質/仕上アクリル系接着材、メッキ処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)1.3/【対象物】600以下/個本体厚さ(mm)56本体長さ(mm)105アズワン品番64-8613-49本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230