カテゴリ
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ケナメタル(45)
- ダイヤトレンド(42)
- StarTech.com(29)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- コクヨ(13)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](12)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- 萩原(9)
- サクラクレパス(7)
- HSバルブ(7)
- omron(オムロン)(6)
- カナイ(6)
- 三菱(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- エスコ(4)
- オーム電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kt3」の検索結果
特価

掛名札
TRUSCO¥149税込¥1641枚当日出荷硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
ツールキット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981セット(3個)当日出荷コンベックス、標準型ノギス、直尺が入った工具セットです。ゴムバンドで挟む機構ですので必要なアイテムを追加しカスタマイズすることが可能です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。用途コンベックス、直尺、ノギスが入った工具セットです。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダ-付ですトラスコ品番161-2409セット内容3適合本体TPC質量(g)595ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×195×45
溶接用牛床手袋3本指
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8431厚さ(mm)1.7(±0.1)色グレーサイズフリー質量(g)320タイプ3本指本体質量(g)46/片手
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段横手すり(H900・1100兼用)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 階段手すりは左右どちらでも取り付け可能です。(取り付けには天場手すりが必要です。)用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段横手すり
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型 インチ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はインチで、5/8”・3/4”・1”の3種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(インチ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。材質/仕上SCM415
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から9日以内出荷センタースルクーラント用コレットホルダです。 ナットはERM(ミニ)タイプです。 シャンク径はメトリックで、16mm・20mm・22mm・25mm・32mmの5種類があります。 レンチ・コレットは別売りです。 シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。材質/仕上SCM415
片側手すり(左右共通)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷高さ1100mmタイプです。材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100