カテゴリ

  • 切削工具(52)
    • クーラント用ホース(16)
    • クーラント用ノズル(13)
    • ジョイント式セット(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(24)
  • 古河薬品工業(4)
  • ジョイフル(10)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • ミヤコ自動車(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(4)
  • FALCON(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • PITWORK(日産)(4)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • 扶桑精機(580)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(205)
  • 日機(94)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
  • ヒルトライン(40)
  • イスカル(34)
  • ユキワ精工(31)
  • MSTコーポレーション(27)
  • ギガ・セレクション(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku-rannto」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCOクーラントライナー(ホース2本組セット)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (コネクター) TRUSCOクーラントライナー (コネクター)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCOエアージェット(1本ノズルセット)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO切削液給油用マグネット付ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ穴径(mm)46026ノズル数1
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCOクーラントライナー (1/4用スイベルノズル)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41
クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (Y型フィッティング)TRUSCO(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂品名Y型フィッティング使用温度範囲(℃)-30~80
クーラントライナーホースキット TRUSCOクーラントライナーホースキットTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ オネジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール品名おねじタイプバルブ
クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCOクーラントライナー (コネクションバルブ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール品名コネクションバルブ
クーラントライナー (L型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (L型フィッティング)TRUSCO
599税込659
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール品名L型フィッティング
エアージェット(冷却装置本体) TRUSCOエアージェット(冷却装置本体)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCOクーラントライナー (ジョイントプライヤー)TRUSCO(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
用途クーラントライナーの接続全長(mm)210材質アルミダイキャスト寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
エアージェット用切削液給油用マグネット TRUSCOエアージェット用切削液給油用マグネットTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
320Nの超強力オン・オフ小型マグネット。底面はV型加工(150°)で、平面だけではなく円筒面にも付着できます。3ヶ所のねじ穴NPT1/4装備。切削液給油用等にも使用可能。32kgfの超強力オンオフ小型マグネット。セッティングが容易です。吸着力はS20C、板厚200mm研削仕上面の値です。
トラスコ品番227-5139幅(mm)39接続口径RC1/4高さ(mm)64質量(g)270奥行(mm)48外形寸法(mm)39×48×64吸着力(N)320
マグネットベースクーラントセット TRUSCOマグネットベースクーラントセットTRUSCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等吸着力(N)600ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0最大使用圧力(kg/cm2)1
オイルガン TRUSCOオイルガンTRUSCO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
用途工作機械内の洗浄ホース取付口G3/8使用圧力(MPa)0.2付属品ホースジョイント材質ノズル表面処理:ニッケルメッキ適合流体オイル
クーラントライナー (サークルフローノズルキット) TRUSCOクーラントライナー (サークルフローノズルキット)TRUSCO
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
円の中心に向かって15個のノズルからクーラントを供給します。
材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
エアージェット用サイレンサー TRUSCOエアージェット用サイレンサーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
クーラントライナー (T型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (T型フィッティング)TRUSCO
679税込747
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール品名T型フィッティング
クーラントライナー (90°スプレーノズル) TRUSCOクーラントライナー (90°スプレーノズル)TRUSCO
479税込527
1個ほか
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール品名90°スプレーノズル
クーラントライナー (90°ノズル) 1個入り TRUSCOクーラントライナー (90°ノズル) 1個入りTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
フレキシブルオイルノズル TRUSCOフレキシブルオイルノズルTRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
エアージェット用取換ノズル TRUSCOエアージェット用取換ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
クーラントサイズ:1/4
ノズル長(mm)330先端ノズル径1/8接続口径PT1/4材質ポリアセタール樹脂使用使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35使用流体空気、切削液
クーラントライナー (バルブ メネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ メネジタイプ)TRUSCO
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です
材質ポリアセタール品名めねじ径バルブ
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
材質ポリアセタール品名丸ノズル
マグネットベースエンドキャップ TRUSCOマグネットベースエンドキャップTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198材質真鍮、ニッケルメッキ、Oリング(NBR)質量(g)3取付口G1/4適合流体空気・切削油
クーラントライナー (エンドキャップ) TRUSCOクーラントライナー (エンドキャップ)TRUSCO
799税込879
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー(ロングホース) TRUSCOクーラントライナー(ロングホース)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
マグネットベースクーラント(ノズルなし) TRUSCOマグネットベースクーラント(ノズルなし)TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4
クーラントライナー (90°ノズル) 10個入り TRUSCOクーラントライナー (90°ノズル) 10個入りTRUSCO
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
角度(°)90材質ポリアセタール
クーラントライナー (マニフォルドシステム) TRUSCOクーラントライナー (マニフォルドシステム)TRUSCO
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
用途クーラントライナーの配管、分岐に。材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
マグネットクーラントセット TRUSCOマグネットクーラントセットTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
クーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8) TRUSCOクーラントライナー (1/4用片ソケット 片メネジRc1/8)TRUSCO
669税込736
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
サイズ1/4寸法L(mm)21ソケット部ねじ寸法NPT1/8材質ポリアセタール対辺(mm)14.0寸法W(mm)21.0寸法H(Φmm)16.0寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)
高圧クーラントノズル TRUSCO高圧クーラントノズルTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
材質スチール
クーラントライナー(ホース) TRUSCOクーラントライナー(ホース)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
長さ(m)1.5材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
クーラントライナー (ダブルソケット) TRUSCOクーラントライナー (ダブルソケット)TRUSCO
799税込879
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール品名ダブルソケット
クーラントライナー (Y型異型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (Y型異型フィッティング)TRUSCO
899税込989
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (フラットノズル) TRUSCOクーラントライナー (フラットノズル)TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
サイズ1/4材質ポリアセタール品名フラットノズル寸法L(mm)30寸法d(mm)1.6寸法D(mm)5.0寸法W(mm)30.0寸法h1(mm)7.5寸法H1(mm)12寸法h(mm)3/8(9.6)寸法H(Φmm)16.0ノズル幅10mm
クーラントライナー (チェックバルブ) TRUSCOクーラントライナー (チェックバルブ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール