カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- CKD(5)
- SMC(3)
- コガネイ(1)
- コダック(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ツボサン(1)
- RYOBI(リョービ)(1)
- アポロ(1)
- ホシモト(1)
- 壬生電機製作所(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「kuroda sl-2」の検索結果
特価

サイレンサー
TRUSCO¥839税込¥9231個当日出荷本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8