カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- コミネ(15)
- ELPA(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- JACKSON(6)
- オーム電機(4)
- エレコム(3)
- 盛光(3)
- nepros(3)
- オーエッチ工業(2)
- TDKラムダ(2)
- PIAA(2)
- KVK(2)
- 東芝キヤリア(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- VMECA(2)
- デュオ(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- 三洋化成(1)
- ブランドをもっと見る
「kws」の検索結果

波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000色黒材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
波状加工ウレタンスポンジシート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)40長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210