カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • メイキコウ(79)
  • マキテック(74)
  • ホンダ(31)
  • 三鈴工機(6)
  • SMC(4)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • NTカッター(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • CKD(2)
  • 太陽工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • DNライティング(2)
  • シマブン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 東京計装(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-2000p」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番510-2600材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P50×L2000mm

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番300-5704材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)35.2ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2752材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2655材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)11.57ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
  • Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2817材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.05ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)48
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    欠品中
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
    用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2477材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)5.1ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2361材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
    用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2515材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.5ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2329材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2281材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)3.7ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
    用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2434材質フレーム:ステンレス(SUS304)ホイール:ステンレス(SUS304)質量(kg)4.2ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5500材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L2000

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    8日以内出荷
    小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5623材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.46ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6221材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6140材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5542材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P50×L2000mm

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5747材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)41ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5861材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)25ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P100×L2000mm

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5780材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L2000mm

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2892材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.01ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P75×L2000mm

    TRUSCO
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2671材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.11ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)48
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L2000

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5585材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5ピッチ(mm)20機長(mm)2000寸法A(mm)10ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20
  • Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW500×P75×L2000mm

    TRUSCO
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6107材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ57スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-6182材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)31.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4寸法A(mm)47材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2957材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.28ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2931材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5828材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
木材 2000特集