カテゴリ

  • 建築金物(3)
    • アングル・ブラケット(1)
    • 金折(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • アングル/ブラケット(1)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(13)
  • ノーブランド(1)
  • NOMIZU(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(59)
  • (2)
  • ハイロジック(1)
  • 光モール(1)
  • JAPPY(1)
  • サクライ(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
  • BXカネシン(16)
  • 特殊電極(12)
  • エスコ(10)
  • フジトク(10)
  • 神戸製鋼(9)
  • 八光電機(9)
  • RS PRO(9)
  • タセト(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l鋼」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,798税込1,978
1箱(100g)ほか
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
アングル40mm角 TRUSCOアングル40mm角TRUSCO(11件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
トラスコ品番507-2778長さ(mm)1200厚さ(mm)2質量(kg)1.41ネオグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
平型ブラシステンレス TRUSCO平型ブラシステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
ナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付) TRUSCOナイロンミニホイール(ソフトタイプ)(軸径3mmアーバー1本付)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(25個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
用途狭い溝等の研磨に最適。小物、ステンレス、アルミ等のヘアーライン作業。サテン仕上げの鏡面前処理に。付属品アーバー1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
平型ブラシ 真鍮 TRUSCO平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
T型スライドハンドル TRUSCOT型スライドハンドルTRUSCO(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
絶縁丸サポーター TRUSCO絶縁丸サポーターTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
鋼製束 L型 TRUSCO鋼製束 L型TRUSCO
919税込1,011
1本
当日出荷
軽量、強固で耐久性に優れています。
用途建物の床を支える建築部材として。材質タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
フェルトミニホイール(白色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(白色)(軸径3mm)TRUSCO
5,898税込6,488
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。艶出し、拭き取り等の最終仕上げ用ホイールです。用途に応じた油脂研磨材を付けてご使用下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
丸サポーター TRUSCO丸サポーターTRUSCO
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
フェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm) TRUSCOフェルトミニホイール(緑色)(軸径3mm)TRUSCO
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。最終仕上げ用ホイールです。青棒系油脂研磨材含浸タイプなので、そのままご使用下さい。美しい仕上げ面が得られます。
用途細部の鏡面仕上げ及び艶出し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000緑色使用工具マイクログラインダー、電気ドリル軸径×軸長(mm)3×35適合材ステンレス、一般金属
T形スライドバー TRUSCOT形スライドバーTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
角ドライブはハンドル上で移動し、任意の位置で使用可能です。 角ドライブはどちらかの端に固定でき、L形レンチとして強い締め付けが可能です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
l鋼材特集