カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- 機構部品(22)
- 建築金物(17)
- 研磨材(14)
- 作業工具(12)
- 物流用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 保管用品(6)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(44)
- SMC(4,481)
- KITO(キトー)(1,686)
- Panasonic(パナソニック)(750)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- CKD(182)
- マキテック(179)
- 京セラ(142)
- エスコ(123)
- IKO(日本トムソン)(121)
- ケナメタル(113)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- ホンダ(108)
- 岩田製作所(107)
- EKチェーン(98)
- 大阪魂(96)
- タンガロイ(95)
- SAMTEC(93)
- メイキコウ(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「l150」の検索結果
特価

作業台用ビニールマット
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
安全ループスリムタイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)41破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24芯径(mm)0.75ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大使用荷重(kg)0.8最大長(mm)1500
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ポケット勾配計
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°用途屋内および屋外の勾配測定。トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24寸法(mm)24×30×100高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)80精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
サージカルマスク
TRUSCO¥249~税込¥274~1箱(50枚)当日出荷耳紐はソフトな平紐ウレタン(幅3mm)を採用し、耳への負担を軽減します。柔らかい超吸水タイプのため、長時間着用時でもケバ立ちにくいです。樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。用途医療用(米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合品)。PM2.5、微粒子、風邪対策。飛沫・飛散防止に。材質マスク本体:ポリプロピレン(PP)不織布、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、耳紐:ポリウレタン(PU)入数(枚)50構造3層包装形態個包装ひもタイプ耳掛け細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
充電式LEDライト
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷非球面シリコンレンズ採用で、光のロスが少なく、照射面に均一に光を配光できます。市販の単3形アルカリ乾電池(1.5V)と充電池(1.2V)にも対応しており、充電忘れの際も安心です。明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。フォーカスコントロール機能付です。(照射角度60°~10°)付属品専用充電池(TICR-1555-S)、ACアダプター、ナイロンバック、ストラップトラスコ品番764-4795材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)全長(mm)155保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池1個付属、その他単3アルカリ乾電池、単3形1.2V充電池も対応可(点灯時間は短くなります。)充電時間(時間)約2.5時間外径(mm)27明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間約2h(強)、約6h(弱)、約5h(点滅)
ボール盤バイスFVL-150専用 シャフト
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5672適合機種FVL-150品名シャフトアズワン品番65-2006-34
ボール盤バイスFVL-150専用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番257-5636アズワン品番65-2006-32
直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。色グリーン、ホルダー:グリーン奥行(mm)620機構セーフティロック有り均等積載量(kg/段)80
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) スチール戸タイプ
TRUSCO¥279,800税込¥307,7801台11日以内出荷ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。トラスコ品番510-4343色グリーン高さ(mm)1500奥行(mm)620間口(mm)750段数8段ホルダー数BT40 56個均等積載量(kg/段)80均等積載量(kg/台)400
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) アクリル戸タイプ
TRUSCO¥369,800税込¥406,7801台11日以内出荷ホルダにセーフティーロックを付け、ツーリングがホルダーから抜けないように設計されています。色グリーン、ホルダー:グリーン奥行(mm)620機構セーフティロック有り均等積載量(kg/段)80
ツーリング保管庫”VTL型”(BT40・BT50用・セーフティロック付) オープン戸タイプ
TRUSCO¥349,800税込¥384,7801台11日以内出荷ホルダにセーフティーロックを付けています。色グリーン奥行(mm)620均等積載量(kg/段)80
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(100本)当日出荷から翌日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ジョイント金具19型フラットクローム
TRUSCO(9件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(15件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ディスプレイスタンド用フック
TRUSCO(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷3種類の長さを取り揃えています。適合機種PB-1、PB-2材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げタイプフック最大積載量(kg)0.5フック径(mm)4
ジョイント金具19型フラット
TRUSCO(10件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25