カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • 機構部品(16)
  • 建築金物(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(43)
  • ニッセイ(240)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • アキツ(151)
  • CKD(150)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • コガネイ(107)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(94)
  • 京セラ(89)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • メディアカバーマーケット(84)
  • 東和制電工業(TOWA)(81)
  • タンガロイ(73)
  • エスコ(72)
  • ケナメタル(65)
  • ニッタ(64)
  • 三商(56)
  • 岩田製作所(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l200」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力マグネット粘着付テープ TRUSCO強力マグネット粘着付テープTRUSCO(24件のレビュー)
779税込857
1パック(2個)
当日出荷
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。テープ幅(mm)25特性強力テープ厚さ(mm)4テープ長さ(m)0.2トラスコ品番415-2221材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤質量(g)280タイプ片面粘着付き寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4吸着力(N)60表面磁束密度(T)0.09最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)吸着力(N/cm2)1.32
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。厚さ(mm)4
ジョイント金具19型フラット TRUSCOジョイント金具19型フラットTRUSCO(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCOジョイント金具19型フラットクロームTRUSCO(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
649税込714
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)
ジョイント金具19型フラット TRUSCOジョイント金具19型フラットTRUSCO(15件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
ドラム缶用内袋 TRUSCOドラム缶用内袋TRUSCO(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(5枚)
当日出荷
ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)5
トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCOトーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
自立バッグ TRUSCO自立バッグTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚ほか
当日出荷
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。材質ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体
精密用ダイヤモンドヤスリ半丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ半丸TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ丸TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(2個)ほか
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 平TRUSCO(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプTRUSCO(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
両長ニップル(ステンレス) TRUSCO両長ニップル(ステンレス)TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状両長ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
メジャーネイル TRUSCOメジャーネイルTRUSCO(5件のレビュー)
519税込571
1パック(2本)
当日出荷
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
ジョイント金具19型S TRUSCOジョイント金具19型STRUSCO(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップTRUSCO
439税込483
1セット(5本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。アソート仕様屋内用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付)TRUSCO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 半丸TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ケーブルタイ TRUSCOケーブルタイTRUSCO
879税込967
1袋(100本)
当日出荷
精密用ダイヤモンドヤスリ三角 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ三角TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
エコペール 丸型(フタのみ) TRUSCOエコペール 丸型(フタのみ)TRUSCO(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状丸型環境対応省エネ・脱炭素
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸TRUSCO
2,398税込2,638
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1袋
当日出荷から翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
ジョイント金具19型Sステンレス TRUSCOジョイント金具19型SステンレスTRUSCO(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
圧送式スプレーガン TRUSCO圧送式スプレーガンTRUSCO(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)200パターン開き(mm)300仕様圧送式質量(g)415所要圧縮機(kw)1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(塗料ホース)エア取入口G1/4
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
Sフック ステンレス製 200mm TRUSCOSフック ステンレス製 200mmTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2034材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15