カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- NISSIN(1)
- SMC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 日東工業(1)
- 橋本クロス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「l2020s」の検索結果
特価
関連キーワード

カットフィルター
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら