カテゴリ
- 電気材料(5)
- 清掃用品(3)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- MAGIQ(東京堂)(23)
- NETGEAR(14)
- omron(オムロン)(16)
- TOA(16)
- UNION(ユニオン)(18)
- ひめじや(14)
- イーグルクランプ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(414)
- オーム電機(17)
- コクヨ(21)
- テンパール工業(14)
- ナカバヤシ(17)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三菱電機(83)
- 富士電機(14)
- 東芝ライテック(28)
- 重松製作所(13)
- ブランドをもっと見る
「l2w」の検索結果
![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥649税込¥7141セット(4本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋外用色黒タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)引張強度(N)25材質(ループ)ポリエステル(PET)特性耐候


吸着養生シート
TRUSCO¥159税込¥1751本当日出荷から翌々日出荷裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂厚さ(mm)3
デジタル迷彩柄 マルチシート
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。 汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。材質ポリエステル厚さ(mm)0.35質量(kg)1.6長さ(m)2引張強度縦1210N/5cm、横1150N/5cm寸法(幅W×長さL)(m)2×2ハトメピッチ(cm)65.3幅(m)2
オイルキャッチャーマット(1層タイプ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット(10枚)当日出荷飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造仕上げです。 表層は油を吸い込み、摩擦に強く、中心層は油吸着に優れた天然ウール層です。 液体が床面に染み出さず、滑り止め効果もあります。 従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。 圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口等で靴裏油の除去にも効果的です。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。トラスコ品番791-5951質量(kg)1.2色グレー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2吸油量(L/枚)1.63材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1巻ほか当日出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)400混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15瞬間耐熱温度(℃)900
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
ケーブルタイ(50本入)
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66色白種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1セット(50本)当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)特性耐候
オイルキャッチャーマット(1層タイプ)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481セット(10枚)当日出荷天然繊維配合の環境配慮型商品で、あらゆる液体を吸着します。 難燃性の素材を使用しています。 圧縮加工で耐久性に優れています。 従来のマットと違い、天然繊維も使用した環境配慮型商品であり、油性液体、水溶性液体を吸着する多機能マットです。 圧縮加工で耐久性も優れており、工場の出入り口などで靴裏油の除去にも効果的です。用途オイル・水用。工場出入り口、機械周り、通路に。トラスコ品番791-5942質量(kg)1.1色グレー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×2吸油量(L/枚)1.63材質(表面/裏面)天然繊維(ウール)/ポリプロピレン裏面加工なし
吸油・吸水ロールマット
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781巻当日出荷従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。吸油量(L/巻)81.6幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2長さ(m)25厚さ(mm)2トラスコ品番791-5829材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタン質量(kg)6.2色グレータイプロールタイプ裏面フイルム加工
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1セット(50本)当日出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)784特性耐候




![マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265014-260518-02.jpg)