カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(125)
  • 機構部品(37)
  • 保管用品(36)
  • 物流用品(25)
  • 清掃用品(19)
  • 研磨材(13)
  • 作業工具(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(8)
  • 事務用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(50)
  • 大阪魂(781)
  • BIGM(丸山製作所)(509)
  • Panasonic(パナソニック)(290)
  • ニッセイ(239)
  • コガネイ(230)
  • 三菱電機(173)
  • KITO(キトー)(165)
  • エスコ(134)
  • CKD(134)
  • SUS(エスユーエス)(133)
  • 水本機械製作所(129)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • ハンマーキャスター(107)
  • イマオコーポレーション(100)
  • タカノ(96)
  • 岩田製作所(95)
  • 八幡ねじ(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l40」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質スチール(SPHC)幅(mm)40厚さ(mm)3.2材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ)種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
  • L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO

    L40型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス幅(mm)40厚さ(mm)3.0種類穴あきアングル長穴(mm)11×40
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(60個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • αレターケース仕切板 TRUSCO

    αレターケース仕切板

    TRUSCO
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    TRUSCO A4レターケース用の追加仕切り板です。
    サイズA4
  • ロングボールポイント六角ビット TRUSCO

    ロングボールポイント六角ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
  • UVシルバーシート #4000 TRUSCO

    UVシルバーシート #4000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
    用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形 TRUSCO

    アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック
    当日出荷
    事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
    用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2332タイプ単4電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCO

    アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(40本)
    当日出荷
    事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
    用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800全光束(Lm)約77連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56電球の種類LED
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
    全長(mm)195質量(kg)0.41使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし貯油量(mL)200
  • ワンハンド脱着型 エルボ TRUSCO

    ワンハンド脱着型 エルボ

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
    材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 不織布使い捨て保護服 TRUSCO

    不織布使い捨て保護服

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1箱(40着)
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしホワイトタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
  • 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番488-6828材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム透明質量(g)70内径(Φmm)30適合種別40形電球の種類蛍光灯
  • 軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ) TRUSCO

    軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質(ねじ部)ステンレス(SUS304)首振角度(°)20材質(底部)ニトリルゴム(NBR)材質(台座)ステンレス(SUS304)
  • カスタムワゴン用 仕切り板 TRUSCO

    カスタムワゴン用 仕切り板

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    適合機種カスタムワゴンTACシリーズ
  • 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
  • まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム TRUSCO

    まとめ買い 蛍光灯飛散防止チューブ 40形スリム

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番567-0307材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172透明適合種別40形外径(mm)31内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スツール ビニールレザー張 TRUSCO

    スツール ビニールレザー張

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1脚
    当日出荷
    ウレタンフォームのやさしい座りごこちのスツールです。座面裏にキズ防止のPP樹脂が付属しています。
    質量(kg)3キャスターなし張地ビニールレザー座幅(mm)390座高(mm)460座奥行(mm)390積重ね可能対象平積み4段までスタッキング
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
    用途アングル端面用保護カバー。仕様L型アングル40角、50角用材質軟質PVC
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
  • 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き TRUSCO

    超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・アタリ付き

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • ジョイント金具40型L TRUSCO

    ジョイント金具40型L

    TRUSCO
    369税込406
    1個
    当日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。穴径(Φmm)7板厚(mm)2幅W(mm)40穴ピッチ(mm)50
  • ”ジョイント金具40型L” TRUSCO

    ”ジョイント金具40型L”

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1791材質スチール、表面処理:クロメートメッキ仕上げ板厚(mm)2穴数6個幅W(mm)40長さL1(mm)145穴径(mm)7
  • エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー) TRUSCO

    エンドミル 超硬スクエアエンドミル(4枚刃・3D・シャープコーナー)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    幅広い場面で活躍する30°ネジレスクエアで高いコストパフォーマンスを実現したシリーズです。潤滑性に優れたAlCrNコーティングを採用。安定した耐摩耗性を発揮し、生材から中硬度まで幅広く使用可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理AlCrNコーティング
  • アングルカバー TRUSCO

    アングルカバー

    TRUSCO
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。 アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。 必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
    用途アングル端面用。仕様L型アングル40角、50角用材質軟質PVC
  • 深型5段レターケース TRUSCO

    深型5段レターケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
    用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し組合せ深型引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
  • アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCO

    アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
    仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400