カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(110)
  • 保管用品(54)
  • メカニカル部品(43)
  • 物流用品(36)
  • 機構部品(33)
  • 清掃用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(13)
  • 研磨材(12)
  • 切削工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全保護具(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(75)
  • SMC(11,051)
  • KITO(キトー)(1,657)
  • MAZDA(マツダ)(1,473)
  • サンコー(三甲)(1,470)
  • ホンダ(1,270)
  • ニッサン(917)
  • 大阪魂(819)
  • Igus(イグス)(494)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • エスコ(348)
  • CKD(305)
  • Panasonic(パナソニック)(288)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
  • ニッセイ(242)
  • アズワン(223)
  • Festo(216)
  • コガネイ(195)
  • 水本機械製作所(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l50」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製) TRUSCO

    L50型穴明アングル両穴タイプ(ステンレス製)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様両穴タイプ材質ステンレス寸法(mm)50×50×3.0t種類穴あきアングル長穴(mm)13×40
  • L50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCO

    L50型穴明アングル両穴タイプ(スチール製)

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    翌日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)50厚さ(mm)4.5寸法(mm)50×50×4.5t材質/仕上スチール種類穴あきアングル表面処理ユニクロメッキ仕上げ長穴(mm)13×40
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 業務用ポリ袋 厚さ0.05mm TRUSCO

    業務用ポリ袋 厚さ0.05mm

    TRUSCO
    519税込571
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナ50L用バッグ TRUSCO

    折りたたみコンテナ50L用バッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    50Lの折りたたみコンテナの中身がバラバラにならないための仕切り用バッグです。取っ手が付いているので、そのまま持ち運べて便利です。色によってサイズが分かれています。擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用しています。
    用途50Lコンテナの仕切り用として。小物類や商品の移動用バッグとして。材質帆布生地高さ(mm)290
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1セット(40個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ロングボールポイント六角ビット TRUSCO

    ロングボールポイント六角ビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。材質クロムモリブデンバナジウム鋼硬さH本数1シャンク径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0677刃先マグネットあり
  • Vクリップ TRUSCO

    Vクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(500本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-3222材質鋼線(真鍮メッキ)幅(mm)0.8寸法(mm)29ゴールドサイズ質量(g)225横(mm)7.3繰り返し・詰め替え対応
  • 排水勾配器 TRUSCO

    排水勾配器

    TRUSCO(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
    用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L3000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L3000mm

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2345材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)6.7ピッチ(mm)50機長(mm)3000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2400mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2400mm

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2337材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)5.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2329材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1台
    8日以内出荷
    アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
    用途持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2311材質フレーム:スチールホイール:アルミ質量(kg)4ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • 蛍光ドットマークシール TRUSCO

    蛍光ドットマークシール

    TRUSCO
    669税込736
    1袋
    当日出荷
    視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
    用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50粘着力(N/10mm)6.8使用場所屋内
  • LEDスポットライト TRUSCO

    LEDスポットライト

    TRUSCO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
    付属品ショルダーストラップトラスコ品番764-4787材質ポリマー樹脂全長(mm)146質量(g)554電源単2形乾電池(3個)別売外径(Φmm)75全光束(Lm)500保護等級IP67連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間耐水性防浸タイプ光束(Lm)500照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)電球の種類LED特殊用途防浸エコロジー商品省エネ
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    シボ加工(蓋)を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) 用フタです。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器付属品-仕様シボ加工4カ所材質ポリプロピレン質量(g)470最大積載荷重(kg)10外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)377
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 TRUSCO

    トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
    用途防災用品収納などに。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800全光束(Lm)約77連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56電球の種類LED
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:12か所あり外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304
  • まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L TRUSCO

    まとめ買い 折りたたみコンテナ 50L

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷
    耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)折りたたみ:69タイプフタなし容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ:10か所あり外寸法・高さ(mm)325外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305
  • 折りたたみコンテナ(50L)(アースカラー) TRUSCO

    折りたたみコンテナ(50L)(アースカラー)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:334容量(L)50最大積載荷重(kg)20折りたたみ時高さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304
  • α折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。 ●α折りたたみコンテナCR-S50N用
    付属品ジョイント4個仕様シボ加工4カ所材質ポリプロピレン寸法(mm)541×377×30材質/仕上ポリプロピレン質量(g)320外寸法・幅(mm)541外寸法・高さ(mm)18.5外寸法・奥行(mm)366
  • 蛍光L字シール TRUSCO

    蛍光L字シール

    TRUSCO
    359税込395
    1袋(2枚)
    当日出荷
    視認性が高いL字型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 商品を置く場所の目印用マークに最適で、倉庫や工場内での整理整頓用にも便利です。 位置決め用、エリア別の管理用のマークとしても活躍します。
    用途屋内用。 倉庫内、工場内のレイアウト、区画表示として。 5Sや安全区分け表示にも。幅(mm)50厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)5寸法(縦×横)(mm)100×100
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    ナット径袋ナットM20×P1.0接続継手径(Φmm)16
  • 工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H型

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。