カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 機構部品(29)
- 保管用品(11)
- 作業服(9)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(32)
- SMC(695)
- Igus(イグス)(449)
- ナリカ(378)
- MAZDA(マツダ)(349)
- おしゃれEXPO(313)
- 大阪魂(286)
- オカムラ(岡村製作所)(261)
- ホンダ(254)
- BIGM(丸山製作所)(188)
- Panasonic(パナソニック)(171)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(113)
- メディアカバーマーケット(81)
- エスコ(79)
- オザック精工(76)
- 水本機械製作所(69)
- タカノ(66)
- Kawasaki(51)
- IKO(日本トムソン)(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「l55」の検索結果
特価

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(2個)当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
セミボルトレス軽量棚
TRUSCO¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。色ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
まとめ買い L型カード立て
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型
L型カード立て
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1500mm
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌日出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。色グレー高さ(mm)1504棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1504
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から10日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1505材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷から10日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1505RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
高張力鋼用全姿勢溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)ほか当日出荷溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。色(棒端)朱
ドリルソケット ロングタイプ
TRUSCO¥73,980~税込¥81,378~1本当日出荷から9日以内出荷モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
HPPE手袋ニトリル手のひらコート
TRUSCO¥419税込¥4611双翌々日出荷発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
HPPE手袋PU手のひらコートロング
TRUSCO¥529税込¥5821双当日出荷切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング ロングタイプ
TRUSCO¥559税込¥6151双翌々日出荷発泡ニトリルコーティングにより優れたオイルグリップ力を実現します。軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。用途金属加工作業。ガラス作業。材質繊維部:高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)厚さ(mm)1.3色ブラック/グレー耐切創性2B滑り止め効果ありEN388規格4243B
ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)トラスコ品番266-1276質量(kg)23.9色グリーン荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)250
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(9個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
ターンバックル(フック&フック)
TRUSCO(14件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。種別フック&フック表面処理ユニクロメッキ金具両フック
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(65本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(20個)ほか当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
やわらかネッククーラー(不凍保冷剤付き)
TRUSCO(2件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。用途暑さ対策に。長さ(mm)600幅(mm)60質量(g)155
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(2本)ほか当日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。種別全ねじ材質SCM435相当頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
凍結保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(7個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(9本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(19個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(33個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 35G×4連タイプ
TRUSCO(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。用途暑さ対策に仕様TSNCシリーズ専用、保冷材の冷凍時間:4~6時間トラスコ品番160-6129材質高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)360幅(mm)55厚さ(mm)10サイズ30g×4質量(g)140(35g×4連)種類ネッククーラー温度持続時間1時間寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)55×360×10
体圧分散オフィスチェア 肘なしタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781脚当日出荷座面に体圧分散のウレタンを採用し、長時間にわたるデスクワークによるお尻の痛みや不快感を軽減します。 幅1000mmのデスクに対応するコンパクトなオフィスチェアです。用途事務所やオフィスに。材質/仕上背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム、座:PP樹脂成型品、 モールドウレタン、脚:強化樹脂成型品質量(kg)9.7種類オフィスチェアキャスターあり肘掛なし座上下調節可能座幅(mm)425座高(mm)410~490座奥行(mm)380ランバーサポートなしヘッドレストなしキャスターの有無ありロッキング機能なし座面クッション材モールドウレタン組立状態組立品
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
Uボルト ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷壁面・床面・地面への固定金具です。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
やわらかネッククーラー
TRUSCO¥799税込¥8791枚当日出荷冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。用途暑さ対策に。付属品連結不凍保冷剤(TSNC-HO)トラスコ品番507-6245材質不凍保冷剤:高吸水ポリマー、CMC長さ(mm)600幅(mm)60厚さ(mm)10色ブラック材質(本体)ポリエステル100%、面ファスナー質量(g)155タイプ保冷剤付きタイプ種類ネッククーラー機能サイズ調整寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)【本体】60×600×10、【不凍保冷剤】55×360×10
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(14個)ほか当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴