カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(115)
- オーム電機(80)
- ELPA(57)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- GENTOS(34)
- タジマツール(TJMデザイン)(24)
- 協和[機構部品](21)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
- ハタヤリミテッド(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- FENIX(フェニックス)(13)
- スマイルキッズ(13)
- エスコ(12)
- DAIKO(大光電機)(12)
- CKD(10)
- 日動工業(9)
- 東芝(8)
- 興和オプトロニクス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lm-50」の検索結果
特価

アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。付属品ペンクリップ仕様防滴仕様質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)特殊用途防滴
LEDクリップライト
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。トラスコ品番374-5988材質本体:プラスチック質量(g)32タイプ防滴全光束(Lm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)連続点灯時間3時間電源タイプ乾電池式耐水性防滴タイプ電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDクリップライト
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。トラスコ品番374-5996材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ乾電池式出力(ルーメン)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式小型LEDサーチライト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。付属品ストラップ全長(mm)159材質(本体)ABS樹脂質量(g)140電源ニッケル水素電池(日本製・付属)外径(Φmm)45全光束(Lm)50充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED
アルミLEDライト
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。全光束(Lm)26電球の種類LED特殊用途防滴
LEDヘッドランプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷LED 3球採用。 角度可変(0°~90°)5段階。 ヘッドバンドは調節可能。 センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。 ライト本体へ電池装填タイプ。仕様防滴仕様トラスコ品番374-5902材質本体:プラスチック幅(mm)75寸法(mm)75×56×56高さ(mm)56質量(g)60奥行(mm)56全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)電源タイプ電池式防水仕様防滴仕様明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30照射距離(m)75電球の種類LED最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LEDライト防水型
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。付属品ストラップトラスコ品番384-1804材質プラスチック質量(g)68電源単3形乾電池(4個)別売全光束(Lm)60保護等級IPX8外径(Φ)×全長(mm)48×145使用電球LED連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)耐水性3気圧防水タイプ光束(Lm)60照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト(スリムタイプ)
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ仕様防滴仕様、スリムタイプトラスコ品番374-5899材質(本体)アルミニウム質量(g)50外径×全長(mm)Φ26×155使用電球LED使用電池単4形乾電池×2個(別売)連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)30電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
アルミLEDライト 85ルーメン
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。トラスコ品番829-1375セット内容ストラップ材質本体:アルミ全長(mm)96質量(g)30電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売保護等級IPX4外径(mm)18明るさ(Lm)852018年トラスコ掲載ページ7 1016電球の種類LED最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
LEDライトキーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
アルミLEDライトキーホルダータイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。トラスコ品番414-3914全長(mm)38材質(本体)アルミ質量(g)9電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト(LED3球・10球)
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。付属品ストラップ、ナイロンバッグ仕様防滴仕様トラスコ品番374-5881全長(mm)170材質(本体)アルミニウム質量(g)150外径×全長(mm)44×170使用電球LED使用電池単3形乾電池×4個(別売)連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時)出力(ルーメン)3球:3010球:80外径(mm)44電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品長寿命
アルミLEDライト スリムタイプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小型、軽量のアルミボディーです。仕様防滴仕様トラスコ品番381-8420材質(本体)アルミ質量(g)50電源単4形乾電池(2個)別売全光束(Lm)10外径(Φ)×全長(mm)20×158使用電球LED連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
LEDシグナルライト
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。付属品ストラップ仕様防滴仕様色グレー材質(本体)アルミ全光束(Lm)3使用電球LED光源色赤/緑/青電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
ハザードランナー用 LED3灯式ライト
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。トラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)ライト種類LED明るさ(Lm)36発電方式乾電池
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト(シガープラグ充電型)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷充電は、車のシガーライターにプラグインすることで簡単に行なえます。保護キャップは着脱が可能なキーリング付で、充電部を保護し可搬性に優れています。夜間の車内やトランクの探し物から車輌点検・移動先での作業など幅広く利用が可能です。車内にLEDライトを装備することで災害時等にも便利に利用していただけます。付属品キーホルダ、ネックストラップトラスコ品番414-3841材質本体:アルミ全長(mm)68電源ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)全光束(Lm)15使用電池ニッケル水素(Ni-MH)充電式(シガープラグ専用)(交換不可)充電時間(時間)4外径(mm)23最大点灯時間2h
ハロゲンヘッドライト
TRUSCO¥899税込¥9891個翌々日出荷ハロゲンライトとLEDライトの切り替えができます。バッテリーケースは腰取り付けタイプです。ハロゲンライトは焦点調整ができます。付属品電池ケース、ヘッドバンドトラスコ品番232-7511材質本体:プラスチック幅(mm)80高さ(mm)70奥行(mm)65全光束(Lm)8.8(ハロゲン使用時)使用電池単1形乾電池(4個)別売電源(個)単1形乾電池(4別売明るさ(Lm)LED 1.8、ハロゲン 8.8エコロジー商品省エネ
アルミLEDライト
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。付属品ストラップ、ナイロンバッグトラスコ品番329-2681材質本体:アルミ全長(mm)104保護等級IPX4使用電池単4形乾電池(3個)別売電源(個)単4形乾電池(3別売外径(mm)30明るさ(Lm)26RoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリップヘッドライト
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。トラスコ品番384-1774質量(g)48電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売全光束(Lm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×1本(別売)連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)電源タイプ電池式明るさ(Lm)26照射距離(m)70電球の種類LED最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)エコロジー商品省エネ