カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
  • タイムケミカル(2)
  • JTC(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • コンドーテック(1)
  • タセト(1)
  • アサヒペン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 三彩化工(1)
  • LAVEN(ラベン)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite sf790」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αパッキンハガシスプレー TRUSCO

    αパッキンハガシスプレー

    TRUSCO(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
    用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。仕様スプレー後の状態:液状(気化)成分溶剤、添加剤トラスコ品番123-0859無色透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)0~35容器スプレー原液量(mL)315
  • αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO

    αスパッタクリーントーチノズル用

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
    用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)トラスコ品番157-9401容量(mL)420タイプトーチノズル用使用温度範囲-20~40℃容器スプレー主成分顔料、樹脂キャップガス抜き穴あり危険物の類別非危険物原液量(mL)160
  • αスパッタクリンステンレス鋼 TRUSCO

    αスパッタクリンステンレス鋼

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    ステンレス、アルミなどの薄板から厚板までの幅広い鋼材に使用できます。水性ベースのため、脱脂、水洗い等で塗膜が容易に除去でき、スプレー後の白い膜が残りません。
    用途ステンレス、アルミ、メッキ鋼材のスパッタ付着防止に。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分無機粉末、水トラスコ品番157-9410容量(mL)420タイプステンレス鋼用使用温度範囲(℃)0~40容器スプレー危険物の類別非危険物原液量(mL)210
除去剤カテゴリ