カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- 三菱マテリアル(36)
- ナカバヤシ(18)
- SMC(16)
- TPP(16)
- EPSON(15)
- VISHAY(11)
- MSソリューションズ(11)
- ホンダ(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ミドリ安全(6)
- ミヤナガ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- honeywell(5)
- パーティクルプラス(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- コクヨ(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「lpm」の検索結果

αマルチクリーナー(強力洗浄剤)
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(1L)ほか当日出荷各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
αモリブデンスプレー
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(420mL)当日出荷耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤色黒使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
αメタルラップスプレー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分樹脂、溶剤使用温度範囲(℃)50以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αマルチクリーナースプレー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。 フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。 PRTR法対象物質を含みません。用途機械、部品、工具の油汚れ除去に。 大型機械・設備外面の洗浄に。 工具・エンジン外面の汚れ除去に。液性アルカリ性トラスコ品番289-2014質量(g)510容量(L)0.42原液量(mL)357
精密マシンバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から9日以内出荷並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌々日出荷OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。材質ステンレスSUS420精度等級M1級
OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台当日出荷OIML型M1級枕型校正用分銅です。 アルミケース付きで保管に便利です。材質ステンレスSUS420幅(mm)232質量(kg)22高さ(mm)134質量(g)20000奥行(mm)113等級M1級表す量20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×113×134精度等級M1級