カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(6)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • SapiSelco(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpt200-hsw」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66) TRUSCO

    ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)

    TRUSCO(78件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
  • インラインケーブルタイ TRUSCO

    インラインケーブルタイ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束部挿入口が外側にある為、バンドがヘッドに対して横から挿入可能です。種々の束線を真円に近い状態で結束可能です。
    用途美観を重視される場所や狭い箇所での各種電線、ケーブルの固定、結束に。遊具等の固定に。材質ナイロン66幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)264.6使用場所屋内用
t2000z 住友特集