カテゴリ
- 作業工具(14)
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- AFAM(アファム)(7)
- DNライティング(4)
- イマオコーポレーション(3)
- CKD(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オンダ製作所(3)
- 山本電機製作所(3)
- サンコーテクノ(2)
- カツヤマキカイ(2)
- TOZEN(トーゼン)(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- イーグルクランプ(1)
- ELPA(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立(1)
- マイゾックス(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
「lv100」の検索結果
特価

回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
ダクタイルリードバイス
TRUSCO¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
ハンドル
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581セット翌々日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4722適合機種TLV-100品名口金・固定ねじセット
リードバイス回転台
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2