カテゴリ

  • 保管用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • NS(日進工具)(27)
  • ハリケーン(26)
  • AUTO-BI(山田辰)(22)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • 日本製線(13)
  • MSソリューションズ(13)
  • サンコー(タイタン)(11)
  • LEPLUS NEXT(10)
  • 神保電器(9)
  • 廣杉計器(8)
  • ハウステック(8)
  • G-CRAFT(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • Kemeko(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • ホームテイスト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-sb」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラックTRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビームTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー材質スチール
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1500mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用中間ビームTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ネオグレー材質スチール
ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1800mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862
マグネット構内標識 TRUSCOマグネット構内標識TRUSCO
569税込626
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取り外しが可能です。
用途工事現場の安全喚起に。取付方式マグネット取付け方法マグネット
メッシュカラーブーツDX TRUSCOメッシュカラーブーツDXTRUSCO(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1足
当日出荷
ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。
用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
メッシュラック用サイドバー TRUSCOメッシュラック用サイドバーTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。仕様間口用付属品ABS樹脂製スリーブ2組トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
サイドバー TRUSCOサイドバーTRUSCO
799税込879
1枚
当日出荷
用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。材質スチール
ベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り) TRUSCOベースプレート M1.5型軽中量棚専用 (2個1セット入り)TRUSCO
549税込604
1セット
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200仕様支柱2本分セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット材質スチールシルバー質量(g)200
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
マグネットツール脱磁キャップ TRUSCOマグネットツール脱磁キャップTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
お持ちのマグネットツールにかぶせることで、付着した鉄粉などを容易に落とすことができます。キャップ先端のステンレスは、磁石に吸着しますので作業性が良いです。ご使用される磁石は、10N以上を推奨しています。
用途付着した鉄粉を落とす際に。トラスコ品番381-7898材質本体:ポリアセタール(POM)(黒)、吸着部:ステンレス(SUS304CSP)全長(mm)40内径(Φmm)キャップ:17.5外径(mm)28径(mm)23.5
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
厚さ(mm)300~450トラスコ品番124-8650幅(mm)250質量(kg)5奥行(mm)285