カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(540)
- 研磨材(391)
- 物流用品(353)
- 保管用品(188)
- 手袋(181)
- 機構部品(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(162)
- テープ(130)
- 安全用品(126)
- 作業工具(119)
- 塗装・養生・内装用品(117)
- 梱包用品(114)
- 電気材料(99)
- 測定用品(98)
- 切削工具(98)
- 作業服(79)
- 溶接用品(70)
- 建築金物(67)
- 清掃用品(62)
- トラック輸送・安全用品(59)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
- 事務用品(43)
- 測量用品(土木/建設)(34)
- 安全標識(31)
- 電動工具(31)
- 安全保護具(30)
- 空圧工具(27)
- クリーンルーム用品(26)
- 農業・園芸資材(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 制御機器(21)
- 防災用品(20)
- メカニカル部品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 店舗什器・備品(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- マスク(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 農業機械(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 厨房用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1,180)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- 大阪魂(22,351)
- エスコ(10,222)
- コガネイ(2,257)
- KITO(キトー)(2,188)
- メディアカバーマーケット(2,129)
- Panasonic(パナソニック)(2,022)
- omron(オムロン)(1,899)
- サンワサプライ(1,734)
- SHIMANO(シマノ)(1,681)
- サンエス(1,580)
- 黒田精工(1,518)
- RS PRO(1,492)
- 三菱電機(1,435)
- ホンダ(1,307)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,303)
- StarTech.com(1,303)
- ダイヤトレンド(1,184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(419)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(51)
「m」の検索結果
特価

プラチェーン(50m)
TRUSCO(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
トラ表示テープ 50mm×25m
TRUSCO(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。用途屋内用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25厚さ(mm)0.18色イエロー×ブラック材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能トラスコ品番415-4355質量(g)230粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
フランジナット ネジ M16
TRUSCO¥459税込¥5051個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16×P2.0材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
プラチェーン(30m)
TRUSCO(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
フランジナット ネジ M20
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12×P1.75材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M8
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8×P1.25材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M14
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M10
TRUSCO¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10×P1.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M24
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24×P3.0材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M18
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(750カット)当日出荷中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。色ブルー仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
中量ボルトレス棚”M3・M5型”専用ベースプレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33摘要M3・M5兼用質量(g/セット)350仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)トラスコ品番512-1957セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット材質スチール高さ(mm)33質量(g)350奥行(mm)85間口(mm)65
脱鉛タイプビニールテープ10m
TRUSCO(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(10巻)当日出荷手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
M3/M5中量棚支柱用アジャスター座
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷棚支柱にたたき込むだけで簡単に取り付けできます。適合M3・M5型用トラスコ品番856-3700適合機種M3・M5型用材質スチール(ユニクロメッキ)質量(kg)0.2高さ(mm)53奥行(mm)62間口(mm)622018年トラスコ掲載ページ8 0104
m1.5用キャスターユニット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。適合車輪外径(mm)100材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
フランジナット ネジ M22
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M22×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3611高さ(mm)28質量(g)152二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
脱鉛タイプビニールテープ20m
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)ほか当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー) 電気絶縁性に非常に優れています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。 作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプ
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。 切りやすいミシン目入りです。 しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 機械や工具などの汚れ拭き等に。色ホワイト幅(mm)248シートサイズ(mm)248×300長さ(m)150仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5010材質再生紙厚さ(mm)0.34質量(kg)1タイプ詰替用ロール長辺(mm)300紙管内径(mm)38直径(mm)230
研磨布ロールペーパー(36.5M巻)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
M2用キャスターユニット
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。色ネオグレー材質スチール取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
四角溶接ナット M6 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4363質量(g)81.8ねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット(10個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M8 パイロット付
TRUSCO¥469税込¥5161セット(20個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4364高さ(mm)6質量(g)100ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M8 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(20個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M8仕様1A高さ(mm)7.5ねじピッチ(mm)1.25ねじの呼びM82018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M6 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(50個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付
TRUSCO¥449~税込¥494~1セット(50個)ほか当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1A高さ(mm)5ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M8 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(30個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(25個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M5材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4362高さ(mm)4質量(g)52.5ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M5 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(40個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M12 パイロット無
TRUSCO¥639税込¥7031セット(10個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質スチール仕様四角溶接ナット M12 パイロット無 スチールトラスコ品番856-4370高さ(mm)8質量(g)107.3ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M10 パイロット無
TRUSCO¥429~税込¥472~1セット(5個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M4 パイロット付
TRUSCO¥319税込¥3511セット(50個)当日出荷四角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4材質スチール仕様1Cトラスコ品番856-4361高さ(mm)3.2質量(g)67.5ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
四角溶接ナット M4 パイロット無
TRUSCO¥319~税込¥351~1セット(50個)ほか当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0434
...