カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(5)
  • 作業服(4)
  • テープ(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全標識(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(98)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • コーセル(35)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(17)
  • 三菱電機(15)
  • アズビル金門(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 新ダイワ(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • エスコ(13)
  • オザック精工(12)
  • スリーアールソリューション(11)
  • STC(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 170」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付 TRUSCO

    キャプタイヤケーブル2次側線 ホルダ・丸端子付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
  • 皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    皿頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(170個)
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
  • 皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO

    皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(170個)
    当日出荷
    通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
    用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥749税込¥824
    1パック(170個)
    当日出荷
    用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B1122規格品穴の形状十字穴
  • 精密用ダイヤモンドヤスリ丸 TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリ丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • T型タップホルダー TRUSCO

    T型タップホルダー

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
    用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    ¥5,498税込¥6,048
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 六角ボルト三価白 TRUSCO

    六角ボルト三価白

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1パック(4個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(両端ジョイント付)

    TRUSCO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩擦などに強く、特に耐電圧特性に非常に優れています。 両端ジョイント付ですので、使用状況に応じた延長が可能です。
    用途アーク溶接機ジョイント付ホルダ・アースクリップの延長ケーブル。
  • まとめ買い ポリエステルヤッケ TRUSCO

    まとめ買い ポリエステルヤッケ

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10着)
    当日出荷
    10着入のお買い得パックです。頭から被るデザインで前立てからの風の侵入を防ぎます。胸に小物収納ポケットが付いています。肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが本製品をレインウェアとして使用できません。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ネイビー
  • 六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1パック(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    当日出荷
    弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。付属品アースクリップ(TEC-300)Φ8丸端子(絶縁キャップ)材質導線用天然ゴム・導体ケーブル長(m)10
  • キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
  • キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付) TRUSCO

    キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

    TRUSCO
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    当日出荷
    このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
    用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
  • EPDM スポンジ角紐平型 TRUSCO

    EPDM スポンジ角紐平型

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
    用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • ナイロンインナー手袋 TRUSCO

    ナイロンインナー手袋

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10双)
    当日出荷
    防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。 長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
    用途精密作業、検査、組立作業材質ナイロン100%厚さ(mm)0.8材質/仕上ナイロン100%色ホワイト入数(双)10機能低発塵性ゲージ数15指タイプ指なし
  • まとめ買い ポリエステルパンツ TRUSCO

    まとめ買い ポリエステルパンツ

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10着)
    当日出荷から翌々日出荷
    10着入のお買い得パックです。泥・風・汚れから体をガードします。はっ水加工を施していますが、本製品をレインウェアとして使用できません。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%色ネイビー
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • まとめ買い レインスーツ TRUSCO

    まとめ買い レインスーツ

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10着)
    当日出荷
    10着入りのお買い得パックです。防水性に優れた廉価版レインスーツです。
    用途作業・農作業などの簡易な用途向き。材質ポリ塩化ビニール(PVC)100%、ホック:プラスチック
  • 海抜ステッカー TRUSCO

    海抜ステッカー

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1袋(2枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。
    材質塩化ビニール(PVC)取付粘着シール縦(mm)120横(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアタッパ(軽量タイプ) TRUSCO

    エアタッパ(軽量タイプ)

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
    用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ) TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • ”プロセーフティ レインスーツ” オレンジ TRUSCO

    ”プロセーフティ レインスーツ” オレンジ

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1着
    翌々日出荷
    上着には反射ワッペン背抜き付です。袖口調節機能付です。防水性を向上させた前開きズボンです。
    用途雨天時の野外作業。トラスコ品番819-5377材質表地:ナイロン100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)色オレンジ胸囲(cm)84~92身長(cm)160~170ウエスト(cm)72~80耐水圧(mm)10000(10mの水柱を立ててテストした状態でも水を透過しません)