カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 機構部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • KHK(小原歯車工業)(34)
  • KITO(キトー)(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • RS PRO(96)
  • SMC(283)
  • アズワン(42)
  • イマオコーポレーション(39)
  • エスコ(75)
  • エレコム(27)
  • サンワサプライ(29)
  • ブロードウォッチ(81)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • 三木プーリ(102)
  • 三菱電機(42)
  • 大阪魂(196)
  • 日動工業(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 180」の検索結果

特価
本日10月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5個)
    当日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。一般金属用。弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。曲面にピッタリフィット。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)100羽根幅(mm)25適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
  • 直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPサンダー・ペーパー(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー外径(Φmm)80羽根幅(mm)25
  • 直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPディスクホイル(垂直植えタイプ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二面同時に研磨できます!。一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強くあたって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基板が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。ワンタッチ(ネジ式)取付可能。
    用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工、プラスチックの研磨に。仕様直接ねじ込み式垂直植えタイプねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10羽根の長さ(mm)15
  • M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCO

    M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型

    TRUSCO
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    4日以内出荷
    材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ単体型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
  • M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型 TRUSCO

    M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    4日以内出荷
    材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ連結型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。色ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(180個)
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCO

    チューブベンダー(ステンレス用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
    用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0988
  • ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO

    ワッシャー 鉄クロゾメ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • チューブベンダークイックレバー式10mm用 TRUSCO

    チューブベンダークイックレバー式10mm用

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
    用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180
  • 六角棒ロングレンチ TRUSCO

    六角棒ロングレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • TSF20用Dブラケット TRUSCO

    TSF20用Dブラケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。 フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。 ボルト(六角穴付ボルトM5X10)、ナット(TSFB013またはTSFBPN39)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。トラスコ品番161-3399適合機種TSF20材質アルミダイカスト質量(g)11適合溝幅(mm)6適合ボルト六角穴付きボルト
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO

    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
    用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
  • コルゲートチューブ TRUSCO

    コルゲートチューブ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレン色オレンジ長さ(m)10使用温度範囲-50~95℃
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状角適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • マグネット反射シート TRUSCO
    シルバー
    白×緑
    黒×黄

    マグネット反射シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1枚
    当日出荷
    表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
    用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
  • ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • エンプラ回転握り TRUSCO

    エンプラ回転握り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    ハンドル樹脂製の回転グリップです。
    材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール耐熱温度(℃)180℃2018年トラスコ掲載ページ2 0318
  • ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 丸形防振ゴム(片座金タイプ) TRUSCO

    丸形防振ゴム(片座金タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ片座金接続方式おねじ・プレート材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • 一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X10付 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X10付

    TRUSCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3792高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-61外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
  • スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X10付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1800XD471XH1800 缶受X10付 連結

    TRUSCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3793高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-62外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×481×1811有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1740
  • ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用) TRUSCO

    ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
    用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)色アイボリー段数1踏ざん踏面幅(mm)400色(天板)アイボリー天板寸法・奥行(mm)400
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)900奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板